EATON XC-serien modulære programmerbare logiske kontroller


Eaton XC-seriens modulære programmerbare logiske kontrollere (PLCer) overvåker kontinuerlig tilstanden til inngangsenheter og tar logiske beslutninger basert på et tilpasset program for å kontrollere tilstanden til utdataenheter. De brukes vanligvis i et bredt spekter av industrielle automatiseringsapplikasjoner, for eksempel mac...hinekontroll, prosesskontroll og byggautomatisering. Disse PLS-ene inkluderer input/output (I/O)-moduler, kommunikasjonsmoduler og spesialfunksjonsmoduler for å tillate rask, nøyaktig kontroll. De kan enkelt integreres med andre enheter via innebygde Ethernet- og serielle kommunikasjonsporter.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
274399
22 203 NOK
RFQ
B
XIOC-2CNT-2AO-INC
26 011 NOK
RFQ
C
XIO-EXT121-1
10 642 NOK
RFQ
D
XN-1SSI
9 520 NOK
RFQ
E
134238
68 990 NOK
RFQ
A
262152
15 845 NOK
RFQ
A
262146
19 041 NOK
RFQ
F
XIOC-BP-EXT
2 584 NOK
RFQ
G
XIOC-BP-XC1
2 227 NOK
RFQ
H
XIOC-BP-3
2 227 NOK
RFQ
H
XIOC-BP-2
1 683 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse PLS-ene bruker programmerbart minne til å lagre instruksjoner og utføre kontrollfunksjoner.
  • De mottar inngangssignaler fra ulike sensorer og enheter, som grensebrytere, fotoelektriske og temperatursensorer.
  • Disse PLS-ene begynner deretter å behandle disse inngangssignalene og utfører kontrollprogrammet som er lagret i minnet.
  • Etter behandling sender de utgangssignaler til ulike aktuatorer og enheter, som motorer, startere, solenoider og ventiler.
  • Disse PLS-ene overvåker kontinuerlig inngangs- og utgangssignalene og sender eller mottar data gjennom kommunikasjonsgrensesnitt som Ethernet, seriell eller andre protokoller.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan programmeres programmerbare logiske kontrollere?

PLS-er programmeres ved hjelp av et spesialisert programmeringsspråk, for eksempel stigelogikk, funksjonsblokk eller strukturert tekst.

Hvordan feilsøke PLSer?

For feilsøking, start med å sjekke input/output status og programkjøring. Informasjon om feilkoder eller intern status finner du i PLS-manualen, PLS-programvaren eller kontrollerens diagnostiske lysdioder for å fikse det aktuelle problemet.

Hva er forskjellen mellom en PLS og en mikrokontroller?

  • PLS-er er vanligvis større og kraftigere enn mikrokontrollere.
  • Sammenlignet med mikrokontrollere har PLS-er flere innganger/utganger og kan utføre komplekse funksjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?