BRADY Kuleventilavstenging, stål


filtre
Farge: Rød , Materiale: Stål
StilModellBreddePasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A
65692
2"1/4 "til 1"1/4 "til 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 grader F til 350 grader F559NOK
B
65693
4"1-1 / 4 "til 3"1-1 / 4 "til 3"3"9"73 / 8 "-30 grader F til 350 grader F844NOK
A
65669
5"1-1 / 4 "til 3"1-1 / 4 "til 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 grader F til 350 grader F814NOK
C
51390
5"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 934 NOK
D
51394
5"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 477 NOK
E
51388
7"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 688 NOK
F
51392
7"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 592 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?