ARO Manuelle luftkontrollventiler


filtre
Tilkobling: PT , Maks. Press: 150 psi
StilModellSamlet breddeAktuator / returLuftventiltypeRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientSakPris (eks. mva)
A
201-C
-------Manuell luftkontrollventil973NOK
B
M212TS
-------Manuell luftkontrollventil3 135 NOK
C
5040-05
-------Manuell luftkontrollventil2 264 NOK
D
K513LM
-------Manuell luftkontrollventil8 090 NOK
B
M252TS
-------Manuell luftkontrollventil3 122 NOK
E
5030-10
-------Manuell luftkontrollventil2 211 NOK
F
E712LS
-------Manuell luftkontrollventil3 652 NOK
G
5040-02
-------Manuell luftkontrollventil2 431 NOK
H
5030-12
-------Manuell luftkontrollventil2 069 NOK
I
E252TM
-------Manuell luftkontrollventil3 078 NOK
B
M252TM
-------Manuell luftkontrollventil3 622 NOK
E
5030-01
-------Manuell luftkontrollventil2 265 NOK
J
E212RS
-------Manuell luftkontrollventil3 464 NOK
K
5030-06
-------Manuell luftkontrollventil2 458 NOK
L
209-C
-------Manuell luftkontrollventil642NOK
M
K513TM
-------Manuell luftkontrollventil8 538 NOK
K
5040-06
-------Manuell luftkontrollventil3 326 NOK
N
E252RS
-------Manuell luftkontrollventil2 943 NOK
B
M212TM
-------Manuell luftkontrollventil3 240 NOK
C
5030-05
-------Manuell luftkontrollventil2 270 NOK
O
K313LS
-------Manuell luftkontrollventil7 811 NOK
P
K213LM
-------Manuell luftkontrollventil7 689 NOK
Q
20965-1
-------Guard2 988 NOK
E
5040-01
-------Manuell luftkontrollventil2 439 NOK
R
224-C
-------Manuell luftkontrollventil1 375 NOK
S
E252FS
-------Manuell luftkontrollventil3 486 NOK
D
K213LS
-------Manuell luftkontrollventil5 891 NOK
T
M512LR
-------Manuell luftkontrollventil3 662 NOK
U
5030-02
-------Manuell luftkontrollventil3 142 NOK
V
5040-10
1.5 "Spak / Manuell4-veis, 2-posisjon1 / 8 "-10 grader til 180 grader F160.4Manuell luftkontrollventil2 365 NOK
W
E252LS
1.75 "Spak / fjær3-veis, 2-posisjon1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7Manuell luftkontrollventil2 522 NOK
X
E252HM
1.75 "Knapp / Manuell3-veis, 2-posisjon1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7Manuell luftkontrollventil3 075 NOK
Y
E212LM
1.75 "Spak / Manuell4-veis, 2-posisjon1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7Manuell luftkontrollventil3 326 NOK
Z
E312LS
1.75 "Spak / fjær4-veis, 3-posisjon1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7Manuell luftkontrollventil4 832 NOK
A1
214-C
11 / 16 "Stempel/fjær3-veis, 2-posisjon1 / 8 "32 grader til 160 grader F7.50.2Manuell luftkontrollventil1 109 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?