Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO E312LS ventil manuell 1/4 tommer | AB9XMB 2G539

ARO E312LS ventil manuell 1/4 tommer

På lager
Vare: AB9XMB Modell: E312LSKryssref.: 2G539

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returSpak / fjær
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
SenterposisjonStengt
CFM26
Volumkoeffisient0.7
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Total høyde3.875 "
Total lengde6 5 / 16 "
Samlet bredde1.75 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-10 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returLuftventiltypeRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientSakPris
ARO 214-C ventilgrense 1/8 tomme | AB9TVG 2F903 214-C11 / 16 "Stempel/fjær3-veis, 2-posisjon1 / 8 "32 grader til 160 grader F7.50.2Manuell luftkontrollventil1 109 NOK
ARO 5040-10 manuell luftkontrollventil, 1/8 tomme, 2-posisjon, 4-veis, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Spak / Manuell4-veis, 2-posisjon1 / 8 "-10 grader til 180 grader F160.4Manuell luftkontrollventil2 365 NOK
ARO E212LM ventil manuell 4-veis | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Spak / Manuell4-veis, 2-posisjon1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7Manuell luftkontrollventil3 326 NOK
ARO E252HM ventil manuell 1/4 tommer | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Knapp / Manuell3-veis, 2-posisjon1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7Manuell luftkontrollventil3 075 NOK
ARO E252LS ventil manuell 1/4 tommer | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Spak / fjær3-veis, 2-posisjon1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7Manuell luftkontrollventil2 522 NOK
ARO 20965-1 Pedalvakt | CN8VTU 2F899 20965-1-------Guard2 988 NOK
ARO M252TM manuell luftkontrollventil, 1/4 tommers ventilportstørrelse, NPT, fotpedal/manuell, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252TM-------Manuell luftkontrollventil3 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO E312LS ventil manuell 1/4 tommer
4 832 NOK / enhet