DESTACO 640-serie rettlinjeklemmer


filtre
Base lengde: 8.53 " , Base Bredde: 3" , Håndtak: Rett , Total lengde: 12.650 " , Type: Rettlinjehandling
StilModellStempelets trådstørrelseSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A
640-R
1 / 2-13Ja7500 kgStålFlens1.25 "Rund4 003 NOK
B
640
1 / 2-13Nei7500 kgStålFlens1.25 "Rund2 177 NOK
C
640-M
M12Nei7500 kgStålFlens1.25 "Rund2 216 NOK
D
640-MR
M12Ja7500 kgStålFlens1.25 "Rund3 828 NOK

640-serie rettlinjeklemmer

Destaco 640-serie vippeklemmer med rett linje har karbonstålhus og er ideelle for kraftige skyve- / trekkfastspenninger. Disse Destaco rettlinjeklemmene har det lengste slaget av alle rettlinjeklemmer og kommer med en flenset bunn og et rett håndtak.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?