ANVIL Plan 80 sømløse lukkerørnipler


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i begge ender , Kroppsmateriale: Svart stål , Lengde: Lukke , Maks. Press: 3000 psi , Maks. Damptrykk: 300 psi WSP @ 550 grader F , Tidsplan: 80 , sømløs/sveiset: Sømløs , Trådtype: PT
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
0332600204
0.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "74NOK
A
0332604800
0.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "78NOK
A
0332609403
0.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "93NOK
A
0332614007
0.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "46NOK
A
0332618602
0.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "55NOK
A
0332623206
1.000 "1.315 "1"0.179 "74NOK
A
0332627603
1.25 "1.66 "1.25 "0.191 "92NOK
A
0332632009
1.500 "1.9 "1.5 "0.2 "109NOK
A
0332636406
2"2.375 "2"0.218 "133NOK
A
0332640606
2.5 "2.875 "2.5 "0.276 "425NOK
A
0332644608
3"3.5 "3"0.3 "564NOK
A
0332652205
4"4.5 "4"0.337 "741NOK
A
0332655802
5"5.563 "5"0.375 "1 078 NOK
A
0332659002
6"6.625 "6"0.432 "1 136 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?