Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0332609403 Rørnippel 3/8 Tommer Lukk | AB4XFG 20H675

ANVIL 0332609403 Rørnippel 3/8 tommer Lukk

På lager
Vare: AB4XFG Modell: 0332609403Kryssreferanse: 20H675

Få tak i det April 26, Fredag
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk rørnippel
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Inne i Dia.0.375 "
LengdeLukke
Maks. Press3000 psi
Maks. Damptrykk300 psi WSP @ 550 grader F
Utenfor Dia.0.675 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
GjengetypePT
Veggtykkelse0.126 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0194
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
ANVIL 0332600204 Rørnippel 1/8 Tommer Lukk | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "74NOK
ANVIL 0332604800 Rørnippel 1/4 Tommer Lukk | AB4XEN 20H658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "78NOK
ANVIL 0332614007 Rørnippel 1/2 tomme Lukk Lengde | AB4XGA 20H692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "46NOK
ANVIL 0332618602 Rørnippel 3/4 tommers lukkelengde | AB4XGU 20H710 03326186020.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "55NOK
ANVIL 0332623206 Rørnippel 1 Tommer Lukk Lengde | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "74NOK
ANVIL 0332627603 Rørnippel 1-1/4 tomme Lukk Lengde | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "92NOK
ANVIL 0332632009 Rørnippel 1-1/2 tomme Lukk Lengde | AB4XJX 20H759 03326320091.500 "1.9 "1.5 "0.2 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0332609403 Rørnippel 3/8 tommer Lukk
93NOK / enhet