Rørplukker

filtre

CALDWELL -

Rørplukker

Caldwell rørplukkere er betongrørløfteanordninger designet for å håndtere prefabrikerte betongrør på byggeplasser, raffinerier og petrokjemiske prosesseringsanlegg. Disse rørvalgene krever ikke at operatøren manuelt stikker inn i røret og gjør det lettere for arbeidstakeren å forbli over røret til enhver tid. For løfting av rørene settes vipphåndtaket til disse plukkene inn i løftehullene og vippes for å komme i kontakt med den skrå kanten for å tåle belastninger opp til 10000 lb, enkelt. Velg mellom et bredt utvalg av disse Caldwell rørvalgene, tilgjengelig i bredden på 1.5, 2 og 2.75 tommer Raptor Supplies.

StilModellKapasitetTakhøydeBreddePris (eks. mva)
ACPP - 510,000 lb.43.75 "2.75 "20 361NOK
ACPP - 1.53000 lb.23.5 "1.5 "12 476NOK
ACPP - 36000 lb.28.5 "2"15 373NOK
LISLE -

Lang slangeplukk

ModellSakPris (eks. mva)
LS/80220CD8HGN126NOK
Se detaljer
LISLE -

Kort slangevalg

ModellSakPris (eks. mva)
LS/80210CD8HGM81NOK
Se detaljer
LISLE -

Kort off-set valg

ModellSakPris (eks. mva)
LS/80230CD8HGP90NOK
Se detaljer
LISLE -

Lang valgfri valg

ModellSakPris (eks. mva)
LS/80240CD8HGQ133NOK
Se detaljer
LISLE -

Dobbelt Off-Set-valg, kort

ModellSakPris (eks. mva)
LS/80290CD8HGR101NOK
Se detaljer

Rørplukker

Pipe Picks er designet for å løfte ferdigstøpt betongrør. De avviser behovet for å nå inne i røret i stedet ved å sette inn rørene i løftehullet, vippe for å gripe inn i den skrå kanten og deretter løfte opp

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?