VVS-verktøy

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

A53 Ready Cut Pipe, Standard, Svart, 3/8 X 36 tommer størrelse
Varenummer: BT8KHA
Modell: 0330214305
604NOK / enhet
Se detaljer
Cleat Bender, 30 Inch Size
Varenummer: CY4JZV
Modell: 168070025
Se detaljer
Lukket materørskjærer 1 / 8-1 1/8 tommer
Varenummer: AC8PRQ
Modell: 3CYR9
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Flekseskrue, 6 ft. Lengde
Varenummer: CH3NJG
Modell: T 11
1 688 NOK / enhet
Se detaljer
Låsemutter og kjedestift
Varenummer: CJ2TME
Modell: GGS_57151
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rørskjærer 1 / 8-2 tommer for jernrør
Varenummer: AE2NRQ
Modell: 4YR88
954NOK / enhet
Legg i handlevognen
Stempelmontering
Varenummer: CE9THE
Modell: PTR6203-EU
942NOK / enhet
Legg i handlevognen
T-håndtaksnøkkel, 5/32 tommers størrelse
Varenummer: CH3MTN
Modell: E12A
147NOK / enhet
Se detaljer
Rørbøyer, spak, 3/8 tommer ytre diameter, 15/16 tommer bøy
Varenummer: AF2AAR
Modell: 38043
4 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rørdyse, 1-1/2 x 7 tommer størrelse, 90 grader
Varenummer: CL3YGK
Modell: TD90/1.5X7
11 583 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Rørdyse, 1-5/8 x 5-1/2 tomme, 90 grader
Varenummer: CL3YGM
Modell: TD90/1.625X5.5
9 207 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Skiftenøkkel
SUPERIOR TOOL

Skiftenøkkel

Varenummer: AB2EUH
Modell: 3930
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
12...5657

VVS-verktøy

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av VVS-verktøy fra Imperial, Milwaukee, Westward, Ridgid og Baileigh Industrial. For forskjellige bøynings-, omformings- og skjæringsapplikasjoner tilbyr vi forskjellige manuelle / skralle- / skruefôr- / lukkematerrørskjærere med stålblader som er ideelle for skjæring gjennom plast- og metallrør med en diameter på opptil 15 cm. Vårt utvalg av spesialutstyr for rørleggerarbeid tilbyr skiftenøkler i forskjellige sekskantstørrelser for å erstatte rør eller stramme / løsne gjengede rør i avløpsledninger og kraner. Også inkludert i serien er kranreseater-sett for å glatte ventilseter for kraner, kar og dusj, og for å forhindre dryppdråpe. For å utvide endene av rør og rør, tilbyr vi faklingsverktøy for bruk med alle typer metall eller legeringer, inkludert kobber, stål og aluminium. Du kan også finne et komplett utvalg av håndholdte rørbøyere for bruk på små byggeplasser eller verksteder. Velg mellom et bredt utvalg av sverdverktøy, håndbehandlere, avløpsrensere og andre relaterte VVS-sett Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?