A Kulemateriale: Forkrommet messing , Kroppsmateriale: Forkrommet messing , Kroppsstil: Vinkel , Tilkoblingstype: MNPT x MNPT , Håndtaksmateriale: ABS , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 725 psi WOG , Total høyde: 1" , Total lengde: 3.5 " , Total bredde: 2.5 " , Trykkvurdering: 725 psi WOG , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: NBR , Stammateriale: Messing , Temp. Område: -30 grader til 100 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
Messingfilter kuleventiler
Speedaire-filtrerte kuleventiler er designet for pneumatiske applikasjoner og er utstyrt med en innebygd sil for å fjerne forurensninger når luften passerer gjennom ventilen. Disse filterventilene i messing har messingkonstruksjon som gir robusthet og korrosjonsbestandighet. Velg fra en rekke av disse kuleventilene, tilgjengelig i 1/4, 1/8, 3/8 og 1/2 tomme rørstørrelser.