Personbiler og lastebiler

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Easy Move Panel Cart, 750 Lb. Kapasitet
Varenummer: AG7UKY
Modell: HT-PANEL
4 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Fifth Wheel Garden Truck, perforert dekk, størrelse 36 x 64-15/16 x 35-3/4 tommer
Varenummer: CF6KMG
Modell: GT5WT-3660-12PN-83T
8 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Barnehageplattform Truck Perf Deck 48 x 16
Varenummer: AA8LHY
Modell: NP-2448-G
8 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Panelvogn med brett, 1500 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer Størrelse
Varenummer: AG7XNG
Modell: PRCT-T-2448-PU
8 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pegboard Panel 24 tommer H 36 tommer bredde
Varenummer: AA8PDL
Modell: AF-PB
1 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ark- og panelbil 3600 Lb. 30 tommers bredde
Varenummer: AE3LVB
Modell: APT-3060-6PY
9 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ark- og panelbil 38-1 / 2 x 27-1 / 2
Varenummer: AC4LXY
Modell: 30F035
8 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Stål, kraftige Greenline-panelvogner, kapasitet på 4400 kg
Varenummer: AG7KAB
Modell: 272227
9 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vogn Truck Flush Deck 36x72 Kapasitet 3500 Lb
Varenummer: AB8TBF
Modell: 26Y459
9 644 NOK / enhet
Se detaljer
Wagon Truck Perf Deck 36x24 gummihjul
Varenummer: AA8LGE
Modell: 2LDWP-2436-10-G
9 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vogn lastebil med 5. hjul 13 tommers høyde
Varenummer: AA7MFD
Modell: LWP-2436-10
6 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Handlevogn for rullestol, krom, manuell, 65 lb kurvkapasitet
Varenummer: CT9QRJ
Modell: RWR-AMG-SC20
10 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...1314

Personbiler og lastebiler

En håndbil eller push cart er et praktisk verktøy rundt lageret når det er nødvendig for å transportere eller dumpe tunge laster. Med styrken til å støtte opptil 8000 pund, kan disse håndstyrte vognene med bevegelig vogn hjelpe deg med å transportere materialer fra et rom til et annet og gjennom trange hjørner. Bruk en sakseløft for å sikre at verktøyet ditt er lett tilgjengelig i høye høyder. For andre håndteringsprodukter besøk Raptor Supplies butikker

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?