SQUARE D Standard QO plug-on effektbrytere


filtre
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 5kA , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 48 VDC , Dybde: 2.91 " , Avbruddsvurdering: 10 kA @ 120/240V AC , Lengde: 3" , Monteringstype: Plugg inn , Type: standard , Bruk med: QO-serien
StilModellSpenningsverdierAC-spenningsvurderingampsBreddeKarakterMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerPris (eks. mva)
A
QO115
120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1398NOK
B
QO110
120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1430NOK
C
QO235
120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2932NOK
D
QO330
120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG34 013 NOK
E
QO340
120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG33 891 NOK
F
QO360
120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG33 184 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?