Square D QO110 automatsikring er designet for å tilby beskyttelse ved å raskt avbryte strømstrømmen i tilfelle overbelastning eller kortslutning. Den beskytter ledninger, apparater og enheter mot skade forårsaket av overdreven strøm. Plug-on-designen forenkler installasjonen, mens den høye kortslutningsgraden øker sikkerheten.
Egenskaper:
- Square D QO110 miniatyrbryter er utstyrt med en Visi-Trip-indikator for visuell indikasjon av effektbryterens utløsning og kretsavbruddsfunksjoner.
- Den har plug-in design for enkel installasjon.
- Denne Square D miniatyrbryteren har en positiv håndtaksindikasjon for å identifisere om bryteren er i PÅ- eller AV-tilstand.
- Den kan brukes ved temperaturer opp til 104 grader F.
- Denne MCB har en avbruddskapasitet på 10kA ved 120 / 240VAC.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er årsakene til hyppig utløsning av effektbryteren?
A. En kortslutning, kretsoverbelastning, jordfeilstøt, defekt kretsbryter eller lysbuefeil kan forårsake utløsning av kretsbryteren.
Q. Kan QO110 MCB brukes som en frittstående beskyttelsesenhet eller bør den kombineres med andre enheter?
A. QO110 MCB kan brukes som en frittstående beskyttelsesenhet for individuelle kretser. For omfattende beskyttelse kan den imidlertid kombineres med andre enheter som jordfeilbrytere (GFCIer) og AFCIer.
Sp. Hva er punktene å inspisere før du bruker denne Square D QO110 MCB?
A.
- Hold området rundt bryteren rent ved å bruke et kabinett. Fjern støv, smuss, fett, fuktighet, fremmede forurensninger eller sikkerhetsfarer i nærheten av strømbryterområdet.
- Kontroller at enhetens mekaniske koblinger, som vippeaktuatoren, kan bevege seg fritt ved å slå enheten PÅ og AV flere ganger.
- Trykk på den valgfrie push-to-trip-knappen på undersiden av enheten for å teste kretsbryteren mekanisk.
- Inspiser enheten for eventuelle sprekker, avskallinger, misfarging eller tegn på overoppheting. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.
- Kontroller at enhetens mekaniske koblinger, som vippeaktuatoren, kan bevege seg fritt ved å slå enheten PÅ og AV flere ganger.
- Trykk på den valgfrie push-to-trip-knappen på undersiden av enheten for å teste kretsbryteren mekanisk.
- Inspiser enheten for eventuelle sprekker, avskallinger, misfarging eller tegn på overoppheting. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.