Perforerte plater i rustfritt stål

filtre

APPROVED VENDOR -

Perforert ark, rustfritt stål

StilModellMålerHull Dia.Åpent områdeTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
APS4113604001040308110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "14 745NOK
APS4143604001040308140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "8 774NOK
BPS4143604001080316140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "7 244NOK
APS4163604001040308160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "7 631NOK
CPS4163604001040516160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "7 631NOK
DPS4163604001080316160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "7 631NOK
DPS4163604003160104160.188 "51%0.06 "+/- 0.003 "7 631NOK
APS4183604001040308180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "6 388NOK
CPS4183604001040516180.25 "58%0.048 "+/- 0.003 "6 388NOK
BPS4183604001080316180.125 "40%0.048 "+/- 0.003 "6 388NOK
DPS4183604003160104180.188 "51%0.048 "+/- 0.003 "6 388NOK
EPS4183604003320532180.094 "33%0.048 "+/- 0.003 "5 577NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?