APPROVED VENDOR Perforert ark, rustfritt stål


filtre
Legeringstype: 304 , Bli ferdig: 2B , Hardhetsskala: Rockwell , Hullform: Rund , Lengde: 40 " , Lengdetoleranse: +/- 0.125 " , Materiale: Rustfritt stål , Temperament: glødet , Strekkstyrke: 85 , Typisk hardhet: B90 , Bredde: 36 " , Breddetoleranse: +/- 0.125 " , Strekkgrense: 35
StilModellMålerHull Dia.Åpent områdeTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
PS4113604001040308
110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "14 745 NOK
A
PS4143604001040308
140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "8 774 NOK
B
PS4143604001080316
140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "7 244 NOK
A
PS4163604001040308
160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "7 631 NOK
C
PS4163604001040516
160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "7 631 NOK
D
PS4163604001080316
160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "7 631 NOK
D
PS4163604003160104
160.188 "51%0.06 "+/- 0.003 "7 631 NOK
A
PS4183604001040308
180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "6 388 NOK
C
PS4183604001040516
180.25 "58%0.048 "+/- 0.003 "6 388 NOK
B
PS4183604001080316
180.125 "40%0.048 "+/- 0.003 "6 388 NOK
D
PS4183604003160104
180.188 "51%0.048 "+/- 0.003 "6 388 NOK
E
PS4183604003320532
180.094 "33%0.048 "+/- 0.003 "5 577 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?