Flaskejekk

filtre

Flaskejekker er ideelle for midlertidig løfting av tunge laster i ombyggings- og vedlikeholdsoperasjoner på byggeplasser, varehus, flyplasser, kommersielle bygninger og produksjon...Les mer

ENERPAC -

GBJ-serien flaskeknekker

StilModellPris (eks. mva)
AGBJ10074 791NOK
BGBJ020SA6 490NOK
AME INTERNATIONAL -

Flaskejekk

StilModellKapasitetMaks. HøydePris (eks. mva)
A14456--2 634NOK
RFQ
A14455--6 586NOK
RFQ
B14461-10 "4 982NOK
RFQ
C1446020 ton18.5 "4 982NOK
RFQ
D1447530 ton18 "13 401NOK
RFQ
E1448050 Ton19 "33 447NOK
RFQ
FERVI -

Flaskejakke

StilModellPris (eks. mva)
A0062/5516NOK
RFQ
A0062/151 024NOK
RFQ
A0062/322 242NOK
RFQ
A0062/2331NOK
RFQ
A0062/10694NOK
RFQ
A0062/201 169NOK
RFQ
A0062/503 855NOK
RFQ
StilModellBasestørrelseHydraulisk slagLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Pris (eks. mva)
A1ZKX78 "x 6-1 / 2"5.5 "12 tonn.18.5 "9.5 "5 599NOK
A1ZKX88-1/2 x 7-1/4"5"20 tonn.18.75 "9.75 "6 267NOK
StilModellLengde på bunnplateBunnplatebreddeKapasitetOljekapasitetSadeldiameterSkrueforlengelseStrokePris (eks. mva)
AGBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "2 659NOK
AGBJ002LA4.57 "2.95 "2 tonn.---18.11 "5 558NOK
AGBJ003A4.57 "2.95 "3 tonn.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "3 405NOK
AGBJ005A4.92 "2.95 "5 tonn.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "3 515NOK
AGBJ008A5.67 "3.54 "8 tonn.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "4 123NOK
AGBJ010A5.67 "3.54 "11 tonn.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "5 006NOK
AGBJ010SA5.67 "3.54 "11 tonn.8.79 oz.1.5 "1.18 "2.44 "4 822NOK
AGBJ015A6.42 "4.41 "17 tonn.13.86 oz.1.77 "2.95 "5.91 "5 427NOK
AGBJ020A6.77 "4.72 "22 tonn.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "7 068NOK
AGBJ030A7.72 "5.67 "33 tonn.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "10 419NOK
AGBJ050A8.43 "6.50 "55 tonn.39.9 oz.3.15 "-5.51 "20 090NOK
StilModellLengde på bunnplateBunnplatebreddeKapasitetJack effektivt områdeStrokePris (eks. mva)
AJH3069.56 "3.75 "30 tonn.5.94 kvm.6.13 "38 234NOK
AJH50610.19 "5.00 "50 tonn.9.62 kvm.6.09 "48 556NOK
AJH100612.94 "7.13 "100 tonn.20.63 kvm.6.06 "83 101NOK
ENERPAC -

JHA-seriens hydrauliske aluminiumjekker

StilModellLengde på bunnplateBunnplatebreddeKapasitetJack effektivt områdeStrokePris (eks. mva)
AJHA736.25 "2.88 "7 tonn.1.49 kvm.3"16 376NOK
BJHA1569.38 "3.63 "15 tonn.3.14 kvm.6.06 "45 257NOK
CJHA35610 "4.63 "35 tonn.7.07 kvm.6.13 "40 705NOK
WESTWARD -

Flaskejekk hydraulisk 10 tonn 8-3 / 4 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
35MT15AH4VUK1 747 NOK

Flaskejekk

Flaskejekker er best egnet for korte vertikale løft da de ikke tåler tung belastning over lengre tid. De er en type hydraulisk jekk med en hovedsylinder med høy trykk og et stempel med liten diameter som pumper væske inn i slavesylinderen. De to sylindrene er montert ved siden av hverandre på den rektangulære støpejernsbasen. Disse flaskejekkene bruker en enkel spak for å pumpe opp hovedsylinderen og løfte utstyret på toppen av jekken. Spaken fungerer også som skiftenøkkel for å betjene en utløserventil for positiv lastkontroll under jekknedstigningen, samt beskytte verktøyet mot overtrykk.
Vestover hydrauliske flaskejekker med en side pumpe har en spor-bypass-mekanisme for å beskytte jekkene mot overhopping og overbelastning. De har også varmebehandlede forlengelsesskruer for å forenkle justering av lav pickup-høyde og maksimal løftehøyde. Disse flaskeknektene har en inline pumpe med sentrert pumpe og ram for enkel plassering av løftet utstyr. Utvalgte Westward hydrauliske flaskejekker er videre utstyrt med en lav profil sidepumpe for løfting av tung last samtidig som den tar mindre plass.
Enerpac tilbyr flaskejekker i stål- og aluminiumskonstruksjon. Merkets JHA-serien hydrauliske jekker i aluminium gir retningsfleksibilitet og har en intern avlastningsventil for å forhindre overbelastning. De brukes til å erstatte hjul i småskala fly og andre kjøretøy. Disse flaskejekkene har maskinert flate front- og bunnflater for å tillate flush justering i kompakte rom. Enerpacs GBJ-serien flaskejekker er laget av stål og er integrert med en høyfast bjelke, pumpekobling og viskerpakning for lang levetid. De har også en automatisk bypass-port for å forhindre overekstensjon av stemplene. Disse flaskejekkene i GBJ-serien er tilgjengelige i løftekapasiteter fra 2 til 50 tonn.

Bruker

Flaskejekker eller hydrauliske jekker er ideelle for å løfte biler og maskiner i korte intervaller. De kan også brukes i kraner, løfteplattformer og annet materialhåndteringsutstyr i luftfarts-, gruve- og transportanlegg.

Egenskaper

  • Flaskejekker brukes til å løfte tunge laster ved hjelp av hydraulisk trykk.
  • De kan betjenes manuelt eller ved bruk av trykklufttilførsel.
  • Disse knektene er generelt mindre i størrelse og kan derfor passe i kompakte rom.
  • De har enveisventiler for å stoppe tilbakestrømmen av hydraulikkvæske fra sylinderen etter pumping.
  • Kontroll- og utløsningsventilene brukes til å forlenge og trekke tilbake det hydrauliske stempelet.
  • Utvalgte modeller kan inkludere sikkerhetsfunksjoner som kraftige returfjærer og en automatisk bypass-port for å motstå overbelastning og overtrykk.

Arbeidsmekanisme

  • Den har et manuelt eller lufttrykket pumpesystem som brukes til å skyve hydraulikkvæske.
  • Hydraulikkvæsken skyves deretter inn i en liten sylinder gjennom en enveisventil.
  • Den lille kraften påføres deretter et lite område som genererer trykk i væsken.
  • Dette trykket omdannes så til en større kraft ved utgangssylinderen, som har et større område.
  • Jo større kraft får stemplet i kammeret til å heve seg og løfte den tunge lasten.
  • Hele prosessen kan gjentas flere ganger for gradvis å løfte lasten høyere og høyere.

Standarder og godkjenninger

Flaskekontakter oppfyller eller overgår ANSI / ASME PALD-standarder og er CE- / GS-sertifisert for brukersikkerhet, overlegen ytelse og miljøhelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket tilbehør er kompatibelt med disse flaskekontaktene?

Raptor Supplies kan levere et bredt utvalg av tilbehør som passer inn i disse flaskeknektene. Bottle jack baseplater brukes til å øke fotavtrykket til en jekk og øke stabiliteten på ujevne overflater. Vi kan også anskaffe jekkforlengere, jekkputer og rundakslede rørputer for å utvide rekkevidden til jekkstemplene og løfte tung last trygt uten å skade overflatene.

Hva er forskjellen mellom en flaskejekk og en gulvjekk?

Flaskejekker monteres vertikalt for å løfte mer vekt i høyere høyder sammenlignet med gulvjekker. Disse hydrauliske flaskejekkene er også billigere og kompakte, og gjør dem dermed til en ideell løsning for kommersielle kjøretøy. Gulvjekker, derimot, gir høyere stabilitet og lavere innledende klaring for å komme under lavtliggende utstyr. Dessuten krever de ingen minste løftehøyde.

Betyr Raptor Supplies tilby andre varianter av flaskeknekker?

Ja, Raptor Supplies tilbyr ulike typer knekt, nemlig hydrauliske akseljekker, hydrauliske kranjekker, serviceknekter, overføringskontakter og plogjekker.

Hva gjør jeg hvis jekken ikke klarer å løfte en gjenstand?

Forutsatt at lasten som skal løftes ikke overgår kapasiteten til flaskejekken, er det første du må sjekke oljenivået i systemet. Hvis det oppdages et utilstrekkelig oljenivå i systemet, bør brukere fylle det på med en kompatibel hydraulikkvæske for maksimal ytelse, selvsmøring og jevn drift. En annen ting som kan være feilen er enten lekkasje eller tetningssvikt. Dette kan enkelt løses ved å bytte ut tetningene på kompresjonssylinderen.

Hvordan kan brukere velge riktige flaskeknekter for deres behov?

For det første bør brukerne merke seg den maksimale løftekapasiteten til flaskejekkene og deretter samsvare med deres krav. Deretter kommer slaglengden til stempelet og minimum og maksimum løftehøyde for den valgte flaskejekken. Kunder bør også være oppmerksomme på strømkilden som er tilgjengelig for å betjene disse flaskekontaktene.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg flaskeknekter?

  • Senk jekken og slipp det hydrauliske trykket.
  • Fjern skitt og rusk fra jekkens overflate.
  • Påfør smøremiddel på bevegelige deler.
  • Se etter slitasje, lekkasjer og skader.
  • Oppbevar jekken på et tørt, kjølig sted, og hold den oppreist.

Betyr Raptor Supplies tilby andre knekker enn flaskeknekker?

Ja, kunder som leter etter andre knekt kan velge hydrauliske kranjekker, hydrauliske akseljekker og serviceknekter.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en flaskejack?

  • Vektkapasitet
  • Løftehøyde
  • Byggemateriale
  • Pumpetype
  • Sikkerhets egenskaper
  • Portabilitet

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?