GODKJENT LEVERANDØR PS4163604001040516 Ark Perforert SS 40 x 36 16 Gauge 0.250 Dia Rund | AE6ANN 5PDK4 / 9358T261

APPROVED VENDOR PS4163604001040516 Ark Perforert SS 40 x 36 16 Gauge 0.250 Dia rund

På lager
Vare: AE6ANN Modell: PS4163604001040516Kryssreferanse: 5PDK4 / 9358T261

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerforert ark
Legeringstype304
Senteravstand5 / 16 "
Finish2B
Måler16
HardhetsskalaRockwell
Hull Dia.0.25 "
HullmønsterForskjøvet
HullformRund
Lengde40 "
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialeRustfritt stål
Åpent område58%
Temperglødet
Strekkfasthet85
Tykkelse0.06 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
Typisk hardhetB90
Bredde36 "
Bredde Toleranse+/- 0.125 "
Strekkgrense35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.165
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode7219900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerHull Dia.Åpent områdeTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR PS4163604001040308 Ark Perforert SS 40 x 36 16 Gauge 0.250 Dia Rund | AE6ANG 5PDJ8 / 9358T171 PS4163604001040308160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "7 631 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PS4183604001040308 Ark Perforert SS 40 x 36 18 Gauge 0.250 Dia Rund | AE6ANJ 5PDK0 / 9358T351 PS4183604001040308180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "6 388 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PS4113604001040308 Ark Perforert SS 40 x 36 11 Gauge 0.250 Dia Rund | AE6ANK 5PDK1 / 9358T371 PS4113604001040308110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "14 745 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PS4143604001040308 Ark Perforert SS 40 x 36 14 Gauge 0.250 Dia Rund | AE6ANL 5PDK2 / 9358T381 PS4143604001040308140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "8 774 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PS4143604001080316 Ark Perforert SS 40 x 36 14 Gauge 0.125 Dia Rund | AE6ANM 5PDK3 / 9358T461 PS4143604001080316140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "7 244 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PS4163604001080316 Ark Perforert SS 40 x 36 16 Gauge 0.125 Dia Rund | AE6ANP 5PDK5 / 9358T141 PS4163604001080316160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "7 631 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PS4163604003160104 Ark Perforert SS 40 x 36 16 Gauge 0.188 Dia Rund | AE6ANQ 5PDK6 / 9358T251 PS4163604003160104160.188 "51%0.06 "+/- 0.003 "7 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR PS4163604001040516 Ark Perforert SS 40 x 36 16 Gauge 0.250 Dia rund
7 631 NOK / enhet