INGERSOLL-RAND Luftslagnøkkel med pistolgrep, dreiemomentområde: 25 til 251 ft.-lb.


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Ambolt: standard , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 4.0 , slag per minutt: 1500 , CFM @ full belastning: 17.0 , Plikt: Industriell , Gratis hastighet: 15,000 rpm , Håndtaksmateriale: Kompositt , Håndtakstype: Pistolgrep , Husmateriale: Titanium , Maks. Dreiemoment: 332 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Total lengde: 6" , Nødvendig trykk: 90 psi , Square Drive Størrelse: 1 / 2 " , Stil: Pistolgrep , Momentområde: 25 til 251 ft.-lb.
StilModellHoldertypeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
2125QTiMAX
Hog Ring2.5 lb.5 690 NOK
B
2125PTiMAX
pin2.51 lb.6 260 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?