Magnetventilspoler

filtre

VULCAN HART -

Magnetventil

StilModellPris (eks. mva)
A7205021 839NOK
RFQ
A752887-A2 108NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC -

Magnetventilspoler

StilModellHzSpenningWattsPris (eks. mva)
A6470W-ASM-120/6050/60110 / 120 VAC112 561NOK
A6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC112 673NOK
A6470W-ASM-240/6060240 VAC112 673NOK
A7458W-ASM-024/606024 VAC112 520NOK
A6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC172 561NOK
DAYTON -

Magnetventilspoler

Dayton magnetventilspoler kontrollerer åpning/lukking av magnetventiler i dampventilapplikasjoner, slik som væskevarmevekslere, kjeler, vannbehandlingsanlegg, kraftgenereringsturbiner og HVAC-systemer. Disse enhetene produserer magnetisk fluks når elektrisk kraft tilføres viklingene, og kontrollerer derved driften av ventilen. Utvalgte modeller har spolekapsler av typen koblingsboks for generell bruk for beskyttelse mot forurensninger og eksterne krefter. Velg fra et bredt utvalg av disse NEMA-klassifiserte magnetventilspolene, tilgjengelig i 4 og 12 watts effektklassifiseringer.

StilModellSpoleskapSpoleisolasjonsklasseElektrisk forbindelseSpenningWattsPris (eks. mva)
A6X544Koblingsboks til generelt formålF6 "Leads208 / 240 VAC12951NOK
B6X543Koblingsboks til generelt formålF6 "Leads120 VAC12949NOK
C2A204Koblingsboks til generelt formålH6 "Leads120 VAC122 064NOK
C6X542Koblingsboks til generelt formålF6 "Leads24 VAC12951NOK
C2A203Koblingsboks til generelt formålH-24 VAC121 266NOK
C2A205Koblingsboks til generelt formålH6 "Leads208 / 240 VAC12946NOK
D4A705Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads24 VAC12458NOK
D4A707Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads208 / 240 VAC12495NOK
E3PU19Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads12 VDC41 480NOK
F3A439Generelle formål Ingen koblingsboksBSpadeterminal24 VAC12396NOK
F3A440Generelle formål Ingen koblingsboksBSpadeterminal120 VAC12401NOK
F3A441Generelle formål Ingen koblingsboksBSpadeterminal208 / 240 VAC12402NOK
D4A706Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads120 VAC12463NOK
G3PU18Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads24 VDC41 511NOK
RED HAT -

Magnetventilspole

StilModellSpoleskapSpoleisolasjonsklasseHzNEMA-vurderingSpenningWattsPris (eks. mva)
A064982-004-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC10.52 588NOK
A099257-001-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC15.43 783NOK
A099257-004-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF60124 VAC15.43 758NOK
A099257-001-G *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC15.45 180NOK
A099216-001-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC52 346NOK
A064982-001-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC15.43 783NOK
B238214-032-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC6.15 629NOK
B272614-132-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC20.17 794NOK
B238614-032-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC10.16 141NOK
B238614-132-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC17.15 465NOK
C272610-132-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x120 VAC20.13 715NOK
B272610-032-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x120 VAC16.13 572NOK
C272610-005-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VAC16.13 565NOK
D238612-032- *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC10.13 278NOK
C238610-132-D *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC17.13 549NOK
C238610-058-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x240/60,208-220/50 VAC10.12 874NOK
A236783-001-D *Vanntett koblingsboksH601, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VAC30.615 212NOK
C266763-902-D *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.33 184NOK
B238710-006-D *Vanntett koblingsboksF-1, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VDC11.63 549NOK
C238610-005-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VAC10.12 874NOK
C238210-005-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VAC6.11 532NOK
E238212-032- *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.1/8.12 844NOK
C238612-132- *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC17.13 842NOK
C238210-088-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x480 VAC6.12 601NOK
C238210-058-D *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x220 / 240 VAC6.1/8.12 502NOK
ASCO VALVES -

Magnetventilspole

StilModellSpoleskapSpoleisolasjonsklasseHzNEMA-vurderingSpenningWattsPris (eks. mva)
A099257-005-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF601120 VAC204 957NOK
B238210-032-D *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.1/8.12 419NOK
C238810-032-D *Vanntett koblingsboksH50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC10.15 679NOK
PARKER -

Magnetventilspoler

Parker magnetventilspoler er elektromagnetisk styrte spoler for å konvertere elektrisk energi til en lineær bevegelse. Disse spolene er ideelle for bruk med kjøle-magnetventiler og har en ribbet spoledesign for å skape et magnetfelt for å kontrollere strømmen av media via en magnetventil. Koblingsboksinnkapslingen til disse klasse F-isolerte spolene holder hele enheten beskyttet mot utvendige forurensninger og er tilgjengelig i 24VAC, 120VAC, 208VAC og 240VAC Raptor Supplies.

StilModellSpoleskapKarakterInngangsspenningMotstandSpenningWattsPris (eks. mva)
AD6F------537NOK
AD6A------533NOK
BL2G------389NOK
BL2E------407NOK
CCCP012L-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-531NOK
DT2B------402NOK
ECCP012S-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-664NOK
DT2E------402NOK
CCCP024L-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-531NOK
BL2B------438NOK
ECCP024S-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-603NOK
AD6E------517NOK
FT2A------339NOK
GCCP115C-0.2 A115 VAC576 Ohm115 VAC-1 205NOK
BL2F------351NOK
AD6G------553NOK
BL2A------412NOK
DT2F------412NOK
DT2G------409NOK
HPKC-1-120 / 240Koblingsboks til generelt formål---120 / 240 VAC101 582NOK
IPKC-2-120 / 240Koblingsboks til generelt formål---120 / 240 VAC151 898NOK
JPKC-1-208 / 240Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC101 188NOK
KPKC-2-208 / 240Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 328NOK
KPKC-2-24Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---24 VAC151 352NOK
JPKC-1-24Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---24 VAC101 188NOK
BRADLEY -

Spole, magnetventil

ModellSakPris (eks. mva)
269-579-GRCH9WPH668NOK
Se detaljer

Magnetventilspoler

Magnetventiler er egnet for bruk med magnet- og trykkreguleringsventiler, for å konvertere elektrisk energi til lineær bevegelse når du overvåker væskestrømmen gjennom ventilene. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton, Asco, Parker, Plast-O-Matic og Red Hat spoler med B / F / H-klasse spoleisolasjon for å motstå temperaturer opptil 257 grader F. Disse enhetene er videre utstyrt med et NEMA-klassifisert kabinett for å forhindre inntrenging av støv og rusk i rørsystemene. Velg mellom et stort utvalg av disse magnetventilspolene som er tilgjengelige for generelt formål, farlig beliggenhet og vanntette varianter (med eller uten koblingsboks).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?