Generelle formål håndbiler

filtre

VESTIL -

SPHT Series P Håndtakstrucker, rustfritt stål

StilModellKapasitetLengde på neseplatenBredd på neseplatenLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
ASPHT-500-SS-HR500 lbs.-14 "18 "21 "52 "8 661NOK
BSPHT-500-SS500 lbs.-14 "18 "21 "52 "8 003NOK
CSPHT-500-HD-SS600 lbs.-22 "19 "22 "52 "5 825NOK
DSPHT-500-HD-SS-HR600 lbs.-22 "19 "22 "52 "6 183NOK
LITTLE GIANT -

Håndtruck for generell bruk, 800 kg, stål, grønn

StilModellHåndtakstypeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
AT-360-10Kontinuerlig Frame Flow-Back10 "Hard gummi2.75 "2 536NOK
AT-360-10PKontinuerlig rammesløyfe10 "Pneumatisk3.5 "3 729NOK
BT-240-8SKontinuerlig rammesløyfe8"Massivt gummi2.5 "1 992NOK
CT-364-10Kontinuerlig rammesløyfe10 "Massivt gummi2.75 "2 126NOK
DT-364-10PKontinuerlig rammesløyfe10 "Pneumatisk3.5 "2 421NOK
ET-362-8SDobbelt håndtak8"Hard gummi2.5 "2 120NOK
FT-362-10PDobbelt håndtak10 "Pneumatisk3.5 "2 428NOK
DAYTON -

Høyramme håndtrucker

Dayton høyramme håndtrucker for generell bruk lar én person enkelt flytte laster opp til 800 lb. De har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for å redusere oksidasjonsreaksjoner på utsatte overflater og har neseplater for å balansere vekten på lastebilen jevnt. Disse lastebilene er utstyrt med semi-pneumatiske, pneumatiske eller solide gummihjul for enkel manøvrering på glatte/ujevne overflater og har kulelagre for å minimere glidende friksjon og rulling. Velg fra et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i kontinuerlig ramme med doble pinner og løkker, for å gi sikkert grep.

StilModellHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddeHjullagerHjuldiameterHjul TypePris (eks. mva)
A2NXA72"Kontinuerlig rammesløyfe800 lb.55.5 "20.25 "Stål ball8"Massivt gummi1 920NOK
B5Z0802.5 "Kontinuerlig ramme Dual Pin500 lb.57 "17.5 "Ball8"Semi-pneumatisk2 856NOK
C1W6802.75 "Kontinuerlig ramme Dual Pin400 lb.65 "19.5 "-10 "Semi-pneumatisk1 668NOK
VESTIL -

SITE Series Site Carts/trucks

StilModellType hjulLengdePris (eks. mva)
ASITE-C-FFSkum fylt22.81 "4 723NOK
BSITE-CPneumatisk23 "4 509NOK
VESTIL -

ALUM-P-serien håndtrucker med nedfellbar plattform

StilModellHjulfargeBreddePris (eks. mva)
AALUM-P-TB-UFBKBlack19.62 "10 536NOK
BALUM-P-TBBlack19.75 "9 305NOK
CALUM-P-TB-UFBLBlå20.81 "10 536NOK
DALUM-P-TB-UFRDRød20.81 "10 607NOK
EALUM-P-TB-UFYLGul20.81 "10 607NOK
ABILITY ONE -

Håndbil for allmenn bruk

StilModellPris (eks. mva)
A3920-00-NIB-00031 507NOK
B3920-00-NIB-00022 509NOK
C3920-00-NIB-00012 688NOK
D3920-00-NIB-00042 316NOK
E3920-00-NIB-00052 958NOK
WESCO -

Håndbil for allmenn bruk

StilModellSakPris (eks. mva)
A274153hånd Lastebil73 454NOK
B274155hånd Lastebil71 481NOK
A274149hånd Lastebil75 165NOK
B274151hånd Lastebil76 595NOK
C274148hånd Lastebil71 183NOK
A274161hånd Lastebil76 158NOK
B274163hånd Lastebil77 979NOK
B274143hånd Lastebil68 054NOK
C274152hånd Lastebil63 745NOK
D274146hånd Lastebil67 795NOK
A274141hånd Lastebil73 280NOK
D274154hånd Lastebil65 930NOK
D274150hånd Lastebil70 455NOK
B274159hånd Lastebil74 730NOK
C274144hånd Lastebil66 557NOK
A274145hånd Lastebil69 824NOK
D274158hånd Lastebil69 180NOK
B274147hånd Lastebil71 209NOK
E274101Trappklatring håndbil105 255NOK
VESTIL -

Justerbare ergovogner i AEC-serien

Vestil AEC Series justerbare ergovogner brukes i industri- og lagermiljøer for å forbedre materialhåndteringseffektiviteten og redusere ergonomisk belastning på arbeiderne. Disse vognene har plass til ulike lastestørrelser og vekter, noe som fremmer allsidighet og tilpasningsevne i ulike arbeidsmiljøer. Disse ergovognene i AEC-serien har justerbar høyde for å la brukerne tilpasse dem etter deres spesifikke behov, noe som reduserer risikoen for skader og tretthet. De har glassfylte nylon-/formgummihjul, som gir overlegen manøvrerbarhet, økt holdbarhet og redusert slitasje. Disse vognene forenkler transport av varer for optimalisert arbeidsflyt og produktivitet. De har en ergonomisk design for et komfortabelt og trygt arbeidsmiljø og forbedret medarbeidernes velvære.

StilModellCaster materialePris (eks. mva)
AAEC-3660-3-GFNGlassfylt nylon28 163NOK
RFQ
BAEC-3660-3-MRForm på gummi27 547NOK
RFQ
WESCO -

Cobra-Lite håndtrucker i aluminium

Wesco aluminiums håndbiler brukes til transport og løfting av tungt utstyr med laster opp til 600 lb. Disse enhetene har 2 tommer brede tverrstivere for ekstra styrke og stabilitet og et høyt rygg D-loop håndtak for å gi kontroll og brukerkomfort samtidig . De er videre utstyrt med to pneumatiske hjul for bedre manøvrerbarhet over ulendt terreng og en tung 7.5 tommer x 14 tommer / 7.5 tommer med 18 tommer neseplate, plassert foran, for å gi et ekstra overflate for posisjonering av brede gjenstander. Velg mellom et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i kontinuerlige, høy-rygg pin, twin og high-back løkkehåndtak varianter på Raptor Supplies.

StilModellHåndtakstypeSakLastekapasitetTotal høydeHjulmaterialePris (eks. mva)
A220562KontinuerligHåndbil for allmenn bruk560 lb.49 "Ballongpute3 215NOK
A220322KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 830NOK
A220321KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 742NOK
A220370KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Massivt gummi2 757NOK
A220332KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 741NOK
A220382KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Pneumatisk3 067NOK
A220563KontinuerligHåndbil for allmenn bruk560 lb.49 "Ballongpute3 731NOK
A220381KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Semi-pneumatisk3 672NOK
A220396KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Massivt gummi2 997NOK
A220365KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Pneumatisk2 763NOK
A220392KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Moldon Gummi2 999NOK
A220375KontinuerligHåndbil for allmenn bruk600 lb.49 "Pneumatisk2 568NOK
B220399Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi3 155NOK
B220391Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk3 198NOK
C220335Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Moldon Gummi2 840NOK
B220390Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi3 105NOK
B220395Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Moldon Gummi2 961NOK
D220378Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk2 860NOK
B220569Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk560 lb.52 "Ballongpute3 523NOK
B220331Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi3 144NOK
B220330Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Semi-pneumatisk3 066NOK
B220373Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Massivt gummi2 979NOK
B220568Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk560 lb.52 "Ballongpute3 575NOK
B220368Høy bakløkkeHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk2 980NOK
E220376Høy ryggstiftHåndbil for allmenn bruk600 lb.52 "Pneumatisk3 205NOK
WESCO -

SR Economy håndbiler

Wesco SR Economy håndbiler er integrert med to pneumatiske / solide gummihjul for å transportere laster opp til 500 lb; ideell for applikasjoner for materialhåndtering av industriell og kommersiell kvalitet. Disse håndbiler har et enkelt løkkehåndtak for utmerket grep og kontroll over trucken. De er videre utstyrt med tre horisontale tverrstropper og en vertikal midtreim i full høyde for å støtte og sikre små pakker.

StilModellHjulmaterialePris (eks. mva)
A210127Pneumatisk2 228NOK
A210215Massivt gummi2 294NOK
WESCO -

186-serien tunge håndbiler

Wesco 186 -serie håndbiler er designet for å transportere sylindere eller trommer i industrielle applikasjoner. Disse kraftige håndbilene har stålkonstruksjon som er i stand til å løfte laster på opptil 900 lb og en to-håndsers design med verktøylinje og hjul for enkel manøvrering av lastebilene. De små bak- og store forhjulene og bakakseldesignet muliggjør effektiv lasting og lossing av paller. Velg mellom et stort utvalg av disse håndbiler, tilgjengelig i lengder på 25 og 26 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A210125800 lb.48 "25 "20.5 "Semi-pneumatisk4 824NOK
B210051900 lb.51 "26 "22 "Ballongpute6 114NOK
FAIRBANKS -

Håndbil for allmenn bruk

StilModellHjul TypeHåndtakstypeLastekapasitetHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjuldiameterPris (eks. mva)
A(FB) E-18-10FFFlat gratisKontinuerlig Frame Flow-Back550 lb.3"14 "51.5 "18 "10 "3 078NOK
BC114-10FFFlat gratisKontinuerlig rammesløyfe800 lb.3"18 "50 "18 "10 "2 777NOK
CE4810FPNPneumatiskDobbelt håndtak550 lb.3.5 "14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ
DMHS-113-8PNSemi-pneumatiskKontinuerlig rammesløyfe500 lb.1.5 "17 "46 "17.5 "8"1 827NOK
EMHS-112-8PNSemi-pneumatiskDobbelt håndtak500 lb.1.5 "17 "47 "17.5 "8"2 063NOK
FMHS-111-8PNSemi-pneumatiskKontinuerlig Frame Flow-Back500 lb.1.5 "17 "45 "17.5 "8"1 801NOK
BC114-10PNSemi-pneumatiskKontinuerlig rammesløyfe800 lb.2.75 "18 "50 "18 "10 "-
RFQ
CE-48-10PNSemi-pneumatiskDobbelt håndtak550 lb.2"14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ
SNAP-LOC -

Ekstrem duty håndtruckvogn

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ASLV1000HT2R54 "27 "29 "17 740NOK
RFQ
BSLV2000HT6R59 "31 "35 "30 411NOK
RFQ
CSLV2000HT4R59 "31 "35 "23 653NOK
RFQ
DSLV0750HT2R60 "24 "21 "9 292NOK
RFQ
ESLV2000HT631R62 "30 "35 "42 238NOK
RFQ
MAGLINER -

Håndbil for allmenn bruk

StilModellHjulmaterialeHåndtakstypeSakHjul TypeHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ANPK122G2C5H--hånd Lastebil-----8 013NOK
BPBAC3CG2E5--Håndbil for allmenn bruk-----12 566NOK
BPBAC16G2H5H--Håndbil for allmenn bruk-----12 037NOK
CNPK13CG245--hånd Lastebil-----6 828NOK
DHMK117G145--Håndbil for allmenn bruk-----4 530NOK
EHMK116UAB--Håndbil for allmenn bruk-----3 420NOK
FHMK111UA4--Håndbil for allmenn bruk-----3 653NOK
GHRK55AUA42--Håndbil for allmenn bruk-----7 861NOK
HHMK15AUAC--Håndbil for allmenn bruk-----4 061NOK
IHMK111AAA5--Håndbil for allmenn bruk-----4 053NOK
JHMK119UA4--Håndbil for allmenn bruk-----3 294NOK
KHMK119K2C5E--Håndbil for allmenn bruk-----5 381NOK
LHMK1GBAA1--Håndbil for allmenn bruk-----4 063NOK
MNPK15CG245--hånd Lastebil-----7 138NOK
NNPK13CG2C5--hånd Lastebil-----7 138NOK
BHMK116AA35--Håndbil for allmenn bruk-----3 787NOK
OHMK111AA15--Håndbil for allmenn bruk-----3 580NOK
BNPKC5CG245--Lue-----7 573NOK
BNPK112G245C--Lue-----7 516NOK
PHMKF11AA2-Kontinuerlig rammesløyfeHåndbil for allmenn brukMassivt gummi2.5 "24 "48 "18 "3 197NOK
QHMK1LBE115--Håndbil for allmenn bruk-----3 980NOK
GHRK55AUA43--Håndbil for allmenn bruk-----8 260NOK
RHRK15AUAE3--Håndbil for allmenn bruk-----8 694NOK
SNPK122G2C5C--hånd Lastebil-----7 640NOK
THMK122G145--Håndbil for allmenn bruk-----4 530NOK
DAYTON -

Håndbil for allmenn bruk

Dayton håndtrucker er designet for bruksområder som involverer løfting/transport av last på hele arbeidsplassen. De kan også brukes som bagasjevogner på flyplasser og togstasjoner. Disse lette, brukervennlige lastebilene har en neseplate i ekstrudert aluminium for å holde forskjellige gjenstander. De er utstyrt med trappehjul for bevegelse oppover/nedover i trapper. Disse universalvognene kommer i en rustbestandig pulverlakkert finish for problemfri bruk. Et bredt utvalg av disse håndtruckene fra Dayton er tilgjengelige med lastekapasiteter fra 300 til 1000 lb på Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeFARGEFinishHjullagerHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeHåndtakstypePris (eks. mva)
A2W15718 "RødPulverlakk-8"Mold-On Gummi1.625 "Kontinuerlig Frame Flow-Back1 767NOK
B6W04618 "SølvPulverlakk-8"Mold-On Gummi1.625 "Kontinuerlig Frame Flow-Back2 939NOK
C1W61718.5 "RødPulverlakk-8"Semi-pneumatisk1.75 "Kontinuerlig Frame Flow-Back1 339NOK
D4ZH9919 "RødPulverlakk-10 "Mold-On Gummi2"Kontinuerlig Frame Flow-Back1 639NOK
E6W85719.5RødRustbestandig pulverlakk-10 "Massivt gummi2.75 "Dobbelt håndtak2 071NOK
F2W06320 "RødPulverlakk-10 "Semi-pneumatisk2.75 "Kontinuerlig rammesløyfe1 823NOK
G2NXC120.5 "RødPulverlakkStålrulle8"Massivt gummi2"Kontinuerlig Frame Flow-Back1 944NOK
H6W85820.5 "RødRustbestandig pulverlakk-10 "Massivt gummi2.75 "Kontinuerlig ramme Dual Pin1 430NOK
I3W15420.5 "SølvLys aluminium-10 "Semi-pneumatisk2.75 "Kontinuerlig Frame Flow-Back2 647NOK
J6W85620.5 "RødRustbestandig pulverlakk-10 "Massivt gummi2.75 "Kontinuerlig Frame Flow-Back1 592NOK
K34D68021 "Sølv--10 "Hard gummi2"Kontinuerlig rammesløyfe4 547NOK
L6W04721.25 "SølvPulverlakk-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig Frame Flow-Back2 821NOK
M6W04821.25 "SølvPulverlakk-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig ramme Dual Pin2 394NOK
N34D66122 "RødPulverlakk-10 "Gummihjul2"Kontinuerlig rammesløyfe1 870NOK
O2W17922 "RødPulverlakk-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig Frame Flow-Back1 764NOK
P34D66022 "RødPulverlakk-10 "Pneumatisk3.5 "Kontinuerlig rammesløyfe1 733NOK
Q3W15322.5 "SølvLys aluminium-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig rammesløyfe2 598NOK
R2NXC225 "RødPulverlakkStål ball12 "Pneumatisk4"Kontinuerlig Frame Flow-Back3 136NOK
GRAINGER -

Håndbil for allmenn bruk

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
ADCR-205-8Håndbil for allmenn bruk15 496NOK 1
B210351Håndbil for allmenn bruk24 308NOK 1
C14-02-12Stropp18NOK 2
VESTIL -

APHT Series P håndtakstrucker

StilModellHjulstørrelseBreddePris (eks. mva)
AAPHT-500A-HR10 "x 2"18.5 "4 294NOK
BAPHT-500A10 "x 3.5"20.5 "3 849NOK
VESTIL -

TWT-serien vippearbeidstrucker

StilModellPris (eks. mva)
ATWT-2448-M8 417NOK
RFQ
BTWT-2448-S8 417NOK
VESTIL -

ALUM-serien Deluxe håndtrucker i aluminium

StilModellNeseplate tykkelseCaster materialeHjulstørrelseAntall hjulPlattform LengdePlattform lastebil kapasitetPlattform lastebil håndtakshøydePlattform lastebil lengdePris (eks. mva)
AALUM-H-HR0.5 "Hard gummi10 "x 2.5"2----3 449NOK
BEN KLUMP0.5 "-10 "x 3.5"2----3 606NOK
CALUM-P-HR0.5 "Hard gummi10 "x 2"2----4 035NOK
DALUM-3-CONV0.5 "Poly på stål10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-5 654NOK
EALUM-H0.5 "-10.5 "x 3.5"2----3 005NOK
FALUM-CONV-HR0.5 "Hard gummi10" x 3.5", 5" x 1.25"4-650 lbs.40 1 / 2 "46.5 "5 281NOK
RFQ
GALUM--B CONV1 / 2 "Poly på stål10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "5 253NOK
HALUM-LOOP-HR1 / 2 "Hard gummi10 "x 3.5"2----3 550NOK
IALUM-LOOP-H-HR1 / 2 "Hard gummi10 "x 3.5"2----4 036NOK
JALUM-PIN-kode1 / 2 "-10.5 "x 3.25"2----3 020NOK
KALUM-KONV1 / 2 "Poly på stål10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-5 096NOK
LALUM-LOOP1 / 2 "-10 "x 3.5"2----3 078NOK
MALUM-LOOP-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----3 606NOK
VESTIL -

SPHT Series P håndtakstrucker

StilModellKapasitetHjulstørrelseFARGEHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ASPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Grå51.38 "18 "22 "1 689NOK
BSPHT-500S-HR500 lbs.10 "x 2"Grå52 "18 "21 "2 088NOK
CSPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"Blå52 "16.25 "20 "2 489NOK
DSPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"Blå52 "16.25 "20 "2 790NOK
ESPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"Rød52 "22 "22 "2 761NOK
VALLEY CRAFT -

Distribusjonsbiler med pneumatiske hjul

Valley Craft distribusjonsbiler håndterer transport av tung, tungvint last i industrielle og kommersielle rom. De har aluminiumsrammekonstruksjon med stålsko for å håndtere laster på opptil 600 lb. Disse lastebilene har doble håndtak/løkkehåndtak for å holde lastebilene og lufthjul for å rulle over alle overflater. Utvalgte modeller kommer med bremser for ekstra kontroll over mobilitet, fendere for ekstra trekkoverflate og utskiftbare stålbeskyttere for å beskytte overdimensjonerte glideskinner på lastebilene. Velg fra et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i skostørrelser på 8 x 16 og 10 x 16 tommer.

StilModellBremsLengdeShoe SizeBreddePris (eks. mva)
AF83881A5Nei.9"10 "x 16"20 "7 283NOK
RFQ
BF83944A0Nei.8"10 "x 16"20 "7 951NOK
RFQ
CF83947A7Nei.8"10 "x 16"20 "7 951NOK
RFQ
DF84066A0Nei.9"10 "x 16"23 "5 773NOK
RFQ
EF84335A5Nei.9"8 "x 16"20.5 "7 086NOK
RFQ
FF84580A7Nei.9"8 "x 16"19.5 "6 445NOK
RFQ
AF83971A6Ja8"10 "x 16"19 "11 960NOK
RFQ

Generelle formål håndbiler

Generelle håndbiler brukes til å transportere varer for manuelle håndteringskrav. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av håndbiler fra merker som Dayton, Fairbanks, Harper, Little Giant, Magliner, Saftcart, Vestil, Valley Craft og Wesco. Vestile håndbiler i aluminium har en robust konstruksjon med en lys overflate for å sikre god sikt og er ideelle for transport av last. Disse lastebilene er utstyrt med standard pneumatiske dekk for bedre manøvrerbarhet. Skuffefri levering håndbiler fra Valley Craft leveres med en ekstra bred ramme for å sikre sikker håndtering av store, brettfrie drikkepakker. De har formfester for å gi maksimal styrke og holdbarhet. Disse generelle håndbiler er tilgjengelige for en maksimal lastekapasitet på 1000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?