Stanser meisler og håndbor | Norge

Stanser meisler og håndbor

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Tønnepinner, 7/16 tommers størrelse
Varenummer: AX3JPB
Modell: 9A611
Se detaljer
Caulk Chisel, 1 Inch Blade Width, 7 3/4 Inch Overall Length, Non-Sparking
Varenummer: CN8JGH
Modell: 4-1033
2 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Senterbor, #7 borstørrelse, 5/8 tommers kroppsdiameter, 1/4 tommers borpunktdiameter, karbid
Varenummer: CP8VJF
Modell: 300-003009B
2 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Senterstanse, 5/8 tommers lagerstørrelse, legert stål
Varenummer: AK9CTH
Modell: P43
272NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Meisel, 0.89 tommer skaftstørrelse, rund, 1 tommers meiselspissbredde
Varenummer: CR4PCT
Modell: 9001-276-24
1 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Stiftponsesett, stål, 1-delt design, svart oksydfinish
Varenummer: AB3ACM
Modell: J48007
928NOK / enhet
Legg i handlevognen
Håndbeskyttet kald meisel 7/8 tommer x 8 tommer
Varenummer: AB8YPD
Modell: 2AJJ4
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hult hull rundt stål 2-1 / 4 x 1-7 / 8 tommer
Varenummer: AB7WEB
Modell: 50543
1 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydraulisk stansesett, med elektrisk pumpe, 50 tonn
Varenummer: AH2DVJ
Modell: SP5000
286 812 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Transfer Punch 45/64 inch Tip 4-7 / 8 inch Length
Varenummer: AB6WQU
Modell: 22N827
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Transfer Punch 7/32 inch Tip 4-7 / 8 inch Length
Varenummer: AB6WPK
Modell: 22N795
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Overføringsstansesett 3/32 til 17/32 tommer 28 stk
Varenummer: AB6WRT
Modell: 22N849
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...5960

Stanser meisler og håndbor

Å danne metall er det enkleste hvis du har en Raptor Supplies stanseverktøy og meisel. Du kan velge mellom en rekke Raptor Supplies meisler som kan kutte, bøye og fjerne metall sammen med en Raptor Supplies Stansverktøy med boltstørrelse på nesten 2 cm. Scribe metall med Raptor Supplies Skrap syl for å bore skruehull eller bare slå og knuse tre og metall på et øyeblikk. Bare stol på Raptor Supplies stanseverktøy for overlegen ytelse og brukervennlighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?