Plukker nagling / flishammer

filtre

MARTIN SPROCKET -

Plukkhammere, trehåndtak

StilModellPris (eks. mva)
A165G635NOK
RFQ
B164G609NOK
C166G635NOK
RFQ
VAUGHAN -

Tinnere Naglehammere

StilModellHandleHodevekt
ATR16FGlassfiber16 oz.
RFQ
BTR12Hickory12 oz.
RFQ
AMPCO METAL -

Trådrengjøringsvalg

StilModellPris (eks. mva)
AP-241 837NOK
AP-201 307NOK
AP-221 597NOK
VAUGHAN -

Velg Mattocks

StilModellHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
AH.M.P.2 lb.26 "476NOK
BTR4-1 / 2 lb.36 "-
RFQ
STANLEY -

Murerhammere

StilModellHandleHodematerialeHodevektPris (eks. mva)
A54-435HickoryVarmebehandlet stål24 oz.570NOK
B54-022Tuninggaffeldesign, stål m/støpt gummigrepStål20 oz.533NOK
WESTWARD -

Chipping Hammers

StilModelltypenPris (eks. mva)
A2DBV1Horisontal194NOK
B2DBU9Vertikal202NOK
VAUGHAN -

Murerhammere

StilModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektTotal lengde
A17710Hickory7"Høyt karbonstål16 oz.11 "
RFQ
A17810Hickory8"Høyt karbonstål24 oz.11.5 "
RFQ
BOJ24Stål7"Stål24 oz.10.75 "
RFQ
VAUGHAN -

Sveiseboringshammere

StilModellHandleHodematerialeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
AWC12HickoryHøyt karbonstål12 oz.13.25 "347NOK
BRWC14StålStål14 oz.11 "-
RFQ
WESTWARD -

Murere Hammer

StilModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
A6DWK7Hickory7"Medium karbonstål24 oz.11.625 "299NOK
A6DWK8Hickory4.625 "Medium karbonstål16 oz.11.5 "211NOK
B2DBU7Stål med vinylgrep5"Stål20 oz.11 "436NOK
APPROVED VENDOR -

Chipping Hammer

StilModellHandleHodelengdeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
A19N774Plast6.22 "7.23 oz.10.24 "169NOK
B19N773Gummi tre3.7 "5.11 oz.11.18 "160NOK
C19N775Gummi tre6.18 "6.88 oz.10.63 "137NOK
D19N776Gummi tre6.18 "6.88 oz.10.63 "147NOK
E19N781Fjærhåndtak6.54 "6.70 oz.11.020 "150NOK
F19N777Wood7.48 "16.23 oz.12.13 "281NOK
G19N778Wood7.64 "17 oz.12.4 "302NOK
H19N779Wood7.64 "15.17 oz.12.8 "273NOK
H19N780Wood7.64 "16.37 oz.12.4 "278NOK
WESTWARD -

Velg Mattock

StilModellHandlePris (eks. mva)
A20C885Glassfiber m / strukturert grep728NOK
B20C883Hickory Wood651NOK
AMPCO METAL -

Jernbane/leirehakker

StilModellHodelengdeHodevektPris (eks. mva)
AP-121 "4.5 lb.3 650NOK
AP-325 "6.7 lb.4 250NOK
NUPLA -

Jernbanevalg

StilModellHandleHodelengdetypenPris (eks. mva)
A76251Glassfiber21.5 "Ikke-ledende1 274NOK
B24553Glassfiber m/ støpt grep20.5 "Rett håndtak966NOK
NUPLA -

Velg Mattocks

StilModellHandletypenPris (eks. mva)
A76151GlassfiberIkke-ledende1 194NOK
B24552Glassfiber m / Ergo GripVelg Mattock910NOK
AMPCO METAL -

Håndplukk Nonspark 9 W x 14 1/2 L

ModellSakPris (eks. mva)
P-96AD9GFP1 781 NOK
WESTWARD -

Flishammer med børste vertikal 4.4 oz

ModellSakPris (eks. mva)
2WDR2AC3UCA180NOK
KLEIN TOOLS -

Innstillingshammer, total lengde 13 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
82016CE4XVV652NOK
AMPCO METAL -

Gruvearbeidere plukkhode uten gnist 4.6 Lb 16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
P-7AD6MHQ3 458 NOK
VAUGHAN -

Tiller Mattock 26 Tommer 2 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
HMTAB6UET485NOK
WESTWARD -

Velg erstatningshåndtak 36 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
20C886AB4QPD213NOK
VAUGHAN -

Rock Pick 22 unse stål

ModellSakPris (eks. mva)
AP22AE8CXZ-
RFQ
12

Plukker nagling / flishammer

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av plukker og nagle- / flishammere fra merker som Ampco, Klein Tools, Malco, Mayhew, Stanley, Vaughan og Vestover; ideell for konstruksjon, gruvedrift og produksjon. Disse enhetene har et hickory trehåndtak for å gi maksimal komfort for langvarig bruk. For graving, grøfting og helling gjennom steinete eller harde overflater, tilbyr vi også pick-matocks utstyrt med et dobbeltfunksjonelt stålhode og et bredt mattock-blad for å bryte opp herdet jord. Utvalgte modeller er videre integrert med et stålhåndtak med vinylgrep for ekstra stabilitet. Velg mellom et bredt utvalg av disse plukkene og nagle- og flishammerene som er tilgjengelige i en total lengde fra 9 til 36 tommer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?