Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19N773 Flishammer med børste | AA8QQM

APPROVED VENDOR 19N773 Flishammer med børste

På lager
Vare: AA8QQM Modell: 19N773
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChipping Hammer
Blad (1) Lengde1.04 "
Blad (1) Bredde0.15 "
HandleGummi tre
Hodelengde3.7 "
HodematerialeStål (MS En8)
Hodevekt5.11 oz.
Total lengde11.18 "
typenVertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9603908050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodevektTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 19N774 flishammer med mykt grep | AA8QQN 19N774Plast6.22 "7.23 oz.10.24 "169NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N775 Chipping Hammer Cone Meisel | AA8QQP 19N775Gummi tre6.18 "6.88 oz.10.63 "137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N776 Chipping Hammer Rubberwood Grip | AA8QQQ 19N776Gummi tre6.18 "6.88 oz.10.63 "147NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N777 Chipping Hammer Cross Meisel Hickory | AA8QQR 19N777Wood7.48 "16.23 oz.12.13 "281NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N778 Chipping Hammer Cone Meisel Hickory | AA8QQT 19N778Wood7.64 "17 oz.12.4 "302NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N779 Chipping Hammer Cone Cross Meisel | AA8QQU 19N779Wood7.64 "15.17 oz.12.8 "273NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19N780 Chipping Hammer Curved Cone Cross Meisel | AA8QQV 19N780Wood7.64 "16.37 oz.12.4 "278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19N773 Flishammer med børste
160NOK / enhet