Hammere og slående verktøy

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Messinghammer, Super Grip, 4 lbs.
Varenummer: AX3GGK
Modell: 9065
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Buet plukkhammer, glassfiberhåndtak, stål
Varenummer: AM7KAH
Modell: 156 FGB
801NOK / enhet
Se detaljer
Cushion-Blow Hammer, 16 oz. Vekt, C-grep, 12 tommers håndtak, røde/grønne tips
Varenummer: CJ4LHY
Modell: 11235
329NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Plukkhammer for generell bruk, trehåndtak, stål
Varenummer: AK9BUK
Modell: 158G
742NOK / enhet
Se detaljer
Hammer Tip 1 3/16 inch Medium Black
Varenummer: AD3JEM
Modell: 3202030
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Flerbruksverktøy, 6 pund, 30 tommers lengde, gult glassfiberhåndtak
Varenummer: CD8CAR
Modell: TN630-Y
6 627 NOK / enhet
Se detaljer
Ikke-gnistrende hurtigbyttespiss, 2.5 tommers diameter, Supersoft, Grå
Varenummer: CJ4LKY
Modell: 15241
512NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Quick-Change Tips, 2 tommers diameter, medium/hard, krem
Varenummer: CJ4LKU
Modell: 15203
132NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Sleggehammer 12 lb 26 tommers tre
Varenummer: AF7MXX
Modell: AM12BZWG
4 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sleggehammer 4 Lb 12 tommers aluminium
Varenummer: AF7MYC
Modell: AM4CUAG
1 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
slegge, 3 lbs. Vekt, SG Grip, 14 tommers klassisk håndtak, glassfiber
Varenummer: CJ4LMY
Modell: 27035
514NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Slående hammer, bronse/kobber, 1 lbs, 10 tommers trehåndtak
Varenummer: AJ8CAG
Modell: ABC1BZW
475NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...5859

Hammere og slående verktøy

Hvis du søker hammer og slående verktøy, så Raptor Supplies er utvilsomt det beste merket. Hammers by Raptor Supplies varierer i stil og funksjon. En av de beste stilene er i hammeren av tre og gummi, som lar deg jobbe med treobjekter og kjøretøy uten å bekymre deg for å trykke dem ned. For tøffe jobber som å bryte opp en tørr veggkonstruksjon, er sleder eksepsjonelle. På samme måte klemmer den lette klohammeren inn og plukker ut negler uanstrengt og har stor effektivitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?