SPEEDAIRE Utskiftingselementer for lyddemper, aluminium og polypropylen


filtre
Filtrering: 0.9 mikron , For bruk på: Eksos porter , Materiale: Aluminium og polypropylen , Maks. Strømme: 160 cfm , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 160 F , Type: Erstatningselement
StilModellpasserLengdeBreddePris (eks. mva)
A
2YNN5
1 / 8 og 1 / 42.75 "1.62 "778NOK
B
2YNN7
3/4 og 15.5 "3 5 / 16 "858NOK
C
2YNN6
3 / 8 og 1 / 24 5 / 16 "2.437 "785NOK

Utskiftingselementer for lyddemper, aluminium og polypropylen

SPEEDAIRE lyddempererstatningselementer brukes for å opprettholde effektiviteten til lyddemperen og redusere oljetåke fra utblåst luft i mange pneumatiske bruksområder i fabrikker og hvite rom. De er laget av aluminium og polypropylen, kombinert for bruk på eksosåpninger og tåler et maksimalt trykk på 300 PSI. Velg mellom et bredt utvalg av erstatningselementer, tilgjengelig i 2.75, 4.312 og 5.5 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?