Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 2YNN6 utskiftingselement for lyddemper | AC4DDT

SPEEDAIRE 2YNN6 lyddemper erstatningselement

På lager
Vare: AC4DDT Modell: 2YNN6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
785NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLyddemper
Filtervurdering0.9 mikron
passer3 / 8 og 1 / 2
Montering1/4 "Slip On Drain Tube
For bruk påEksos porter
Lengde4 5 / 16 "
MaterialeAluminium og polypropylen
Maks. Strømme160 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 F
typenErstatningselement
Bredde2.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserLengdeBreddePris
SPEEDAIRE 2YNN5 utskiftingselement for lyddemper | AC4DDR 2YNN51 / 8 og 1 / 42.75 "1.62 "778NOK
SPEEDAIRE 2YNN7 utskiftingselement for lyddemper | AC4DDU 2YNN73/4 og 15.5 "3 5 / 16 "858NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN6 lyddemper erstatningselement
785NOK / enhet