Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 2YNN7 utskiftingselement for lyddemper | AC4DDU

SPEEDAIRE 2YNN7 lyddemper erstatningselement

På lager
Vare: AC4DDU Modell: 2YNN7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
858NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLyddemper
Filtervurdering0.9 mikron
passer3/4 og 1
Montering1/4 "Slip On Drain Tube
For bruk påEksos porter
Lengde5.5 "
MaterialeAluminium og polypropylen
Maks. Strømme160 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 F
typenErstatningselement
Bredde3 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserLengdeBreddePris
SPEEDAIRE 2YNN5 utskiftingselement for lyddemper | AC4DDR 2YNN51 / 8 og 1 / 42.75 "1.62 "778NOK
SPEEDAIRE 2YNN6 utskiftingselement for lyddemper | AC4DDT 2YNN63 / 8 og 1 / 24 5 / 16 "2.437 "785NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN7 lyddemper erstatningselement
858NOK / enhet