Hekkende kasser

filtre

LEWISBINS -

Nestende beholder

Lewisbins hekkebeholdere brukes i produksjon, matforedling og distribusjonsapplikasjoner. Disse kraftige veskene gir motstand mot de skadelige effektene av oljer, kjemikalier, løsemidler, vann og damp for forbedret levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse hekkebeholderne, tilgjengelig i blå, gule og grønne farger. Raptor Supplies tilbyr også Lewisbins Plexton reir og stable containere for tung oppbevaring.

StilModellUtenfor breddeFARGEInnvendig høydeBruk lokknummerVolumInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitet
ANO65-2 gul4.875 "Gul2"Mfr. Nr. CNO65-1 Gul0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb.
RFQ
BNO65-2 Blå4.875 "Blå2"Mfr. Nr. CNO65-1 Blå0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb.
RFQ
CNO65-2 Grønn4.875 "Grønn2"Mfr. Nr. CNO65-1 Grønn0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb.
RFQ
DNO96-2 Blå6.25 "Blå2"Mfr. Nr. CNO96-1 Blå0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb.
RFQ
ENO96-4 Blå6.25 "Blå4.5 "Mfr. Nr. CNO96-1 Blå0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb.
RFQ
FNO96-4 Grønn6.25 "Grønn4.5 "Mfr. Nr. CNO96-1 Grønn0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb.
RFQ
GNO96-2 Grønn6.25 "Grønn2"Mfr. Nr. CNO96-1 Grønn0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb.
RFQ
HNO96-2 gul6.25 "Gul2"Mfr. Nr. CNO96-1 Gul0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb.
RFQ
INO96-4 gul6.25 "Gul4.5 "Mfr. Nr. CNO96-1 Gul0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb.
RFQ
JNO118-4 Blå8.75 "Blå4"Mfr. Nr. CNO118-1 Blå0.21 cu. ft.11.25 "8.25 "75 lb.
RFQ
KNO118-4 gul8.75 "Gul4"Mfr. Nr. CNO118-1 Gul0.21 cu. ft.11.25 "8.25 "75 lb.
RFQ
LNO118-4 Grønn8.75 "Grønn4"Mfr. Nr. CNO118-1 Grønn0.21 cu. ft.11.25 "8.25 "75 lb.
RFQ
MNO129-2 Grønn9.75 "Grønn2"Mfr. Nr. CNO129-1 Grønn0.13 kubikkmeter11.875 "9.125 "75 lb.
RFQ
NNO129-2 Blå9.75 "Blå2"Mfr. Nr. CNO129-1 Blå0.13 kubikkmeter11.875 "9.125 "75 lb.
RFQ
ONO129-2 gul9.75 "Gul2"Mfr. Nr. CNO129-1 Gul0.13 kubikkmeter11.875 "9.125 "75 lb.
RFQ
MOLDED FIBERGLASS -

Nestende beholder

StilModellUtenfor breddeFARGEInnvendig høydeBruk lokknummerVolumInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetPris (eks. mva)
A92110851364.875 "Grå2"Mfr. Nr. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.145NOK
B92110852804.875 "Rød2"Mfr. Nr. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.145NOK
C92110851184.875 "Svart2"Mfr. Nr. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.145NOK
D92110852694.875 "Hvit2"Mfr. Nr. 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.145NOK
E92110852684.875 "Blå2"Mfr. Nr. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.145NOK
F92210852806.125 "Rød2"Mfr. Nr. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.254NOK
G92210851186.125 "Svart2"Mfr. Nr. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.254NOK
H92610852806.125 "Rød4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb.307NOK
I92610851186.125 "Svart4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb.307NOK
J92610851366.125 "Grå4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb.307NOK
K92210852696.125 "Hvit2"Mfr. Nr. 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.254NOK
L92210851366.125 "Grå2"Mfr. Nr. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.254NOK
M92210852686.125 "Blå2"Mfr. Nr. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.254NOK
N92610852686.125 "Blå4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb.307NOK
O92610852696.125 "Hvit4.375 "Mfr. Nr. 92311852690.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb.307NOK
P92010852698.75 "Hvit4"Mfr. Nr. 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 lb.342NOK
Q92010851368.75 "Grå4"Mfr. Nr. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb.342NOK
R92010852688.75 "Blå4"Mfr. Nr. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb.342NOK
S92010852808.75 "Rød4"Mfr. Nr. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb.261NOK
T92010851188.75 "Svart4"Mfr. Nr. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb.342NOK
U92310851369.25 "Grå4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb.326NOK
V92410851369.25 "Grå2"Mfr. Nr. 92311851360.09 cu. ft.8.875 "8.375 "150 lb.287NOK
W92410852699.25 "Hvit2"Mfr. Nr. 92311852690.09 cu. ft.8.875 "8.375 "150 lb.528NOK
X94010852699.25 "Hvit3.25 "Mfr. Nr. 9401185269017 cu. ft.10.375 "8.75 "150 lb.380NOK
Y92310852699.25 "Hvit4.375 "Mfr. Nr. 92311852690.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb.326NOK
TRITON -

Stable/hengende/sammenlåsende binger

StilModellPris (eks. mva)
A3-240GRN2 129NOK
B3-210GRN1 156NOK
C3-220GR1 629NOK
D3-210GR1 156NOK
E3-235GR1 688NOK
F3-235GRN1 688NOK
G3-240BK2 129NOK
H3-240GR2 129NOK
I3-210BK1 156NOK
J3-220BK1 629NOK
K3-220GRN1 629NOK
K3-235BK1 688NOK
AKRO-MILS -

Hekkebeholder, 19 tommers lengde, 24 1/2 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
34240GREYAF3PLX703NOK

Hekkende kasser

Hekkebinger er ideelle for lagring, flytting og frakt av små deler i produksjons-, matforedlings- og distribusjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr hekkebinger fra merker som Akro-Mils, Lewisbins og MFG -brett. De har glassfiberforsterket polyester/herdeplast komposittkonstruksjon for høy styrke ved høye temperaturer, kjemisk motstandsdyktighet og holdbarhet. Disse hekkebeholderne hekker når de er tomme og stables på dekkede beholderne når de er fylt. Velg fra et bredt utvalg av disse hekkebeholderne, tilgjengelig med lastekapasiteter fra 25 til 200 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?