AKRO-MILS 34240GREY Nesting Container, 19 tommers lengde, 24 1/2 tommers bredde | AF3PLX 8AHX0

AKRO-MILS 34240GREY Nesting Container, 19 tommers lengde, 24 1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AF3PLX Modell: 34240GREYKryssreferanse: 8AHX0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

740NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNestende beholder
FARGEGrå
FinishGlatt
Høyde8 "til 10"
Innvendig høyde8 3 / 4 "
Innvendig lengde18 1 / 4 "
Innvendig bredde23 3 / 4 "
Lengde24 "til 26"
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde9 1 / 2 "
Utenfor lengde19 "
Utenfor bredde24 1 / 2 "
Package Antall6
Volum2.19 cu. ft.
Volumkapasitet2.19 cu. ft.
Bredde18 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 34240GREY Nesting Container, 19 tommers lengde, 24 1/2 tommers bredde
740NOK / enhet