Fallsikring | Norge

Fall beskyttelse

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Arc-Flash-vurdert helkroppssele
Varenummer: CF2PYJ
Modell: 70007423372
7 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Body Belt, XL Fits 44 Inch to 54 Inch Waist Belt Size, 2 D-Rings, Steel, Includes Padding
Varenummer: AC3NPP
Modell: 7012815162
1 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Helkroppssele S/m 400 Lb. Grønn
MILLER BY HONEYWELL

Helkroppssele S/m 400 Lb. Grønn

Varenummer: AD2JCK
Modell: P950 / S / MGN
3 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Helkroppssele Universal 400lb Svart/gry
Varenummer: AE4ZVL
Modell: RDT-QC-DP / UBK
7 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Helkroppssele, trange rom/posisjonering, Quick-Connect/Quick-Connect, M
Varenummer: CT3XEA
Modell: 10194973
5 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hoftebelteforlengelsesstropp, 39 tommers midjestørrelse, svart
Varenummer: CJ8PGE
Modell: OS613
98NOK / enhet
Se detaljer
Stigesikkerhet, stål, auto, 425 lb kapasitet
Varenummer: CP4XAF
Modell: 6160524A
Legg i handlevognen
Lanyard Web Adjustable K 6 9502116, 2000125 Ends
Varenummer: CP2RYR
Modell: 1235000
4 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Selvtrekkende livline 6ft 420lb nylon
Varenummer: AA7ZGN
Modell: 70007443990
7 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Selvinntrekkende livline, 310 lbs. Vektkapasitet, 65 fot. Lengde
Varenummer: CJ3HBP
Modell: RL65G-Z7 / 65FT
30 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kasteposersett, 10 oz. Kapasitet, 2.5 mm Dia., 180 fot. Lengde
Varenummer: CJ6PJE
Modell: AGTB10&DPTL25180
671NOK / enhet
Se detaljer
Wristband, For Hand Tools, Cord, Cord, 1 Tool Connections, 1 Anchor Points, Std Tether, 1
Varenummer: CP2TGU
Modell: 7012818122
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...262263

Fall beskyttelse

Fall er noen av de vanligste ulykkene i bygg- eller industrijobber. Hvis du eller arbeidstakerne dine skal arbeide i forhøyede fly, er fallsikkerhetsutstyr avgjørende for å forhindre risiko og redusere yrkesfare. Raptor Supplies gir en hel rekke løsninger for disse. Sjekk utstyret som er tilgjengelig på Raptor Supplies for å sikre et trygt arbeidsmiljø for deg selv og dine arbeidere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?