Hydrauliske filterelementer

filtre

Hydrauliske filterelementer er designet for å fjerne smuss og partikler i hydrauliske systemer. Disse erstatningsfilterelementene brukes med bærbare hydrauliske filtreringsvogner for å erstatte...Les mer

PARKER -

Hydrauliske filterelementer

StilModellFilter MediaMaks. StrømmemikronDriftstrykkForseglePris (eks. mva)
A926567Cellulose50 GPM10150 psiNitril468NOK
B927723QMikroglass III50 GPM23000 psiFluor3 043NOK
C940802Syntetisk10 gpm40200 psiNitril2 204NOK
C940803Vevd tråd10 gpm40200 psiNitril9 255NOK
PARKER -

CN-serien, erstatningselement

StilModellMaks. StrømmemikronPris (eks. mva)
A932618Q--1 577NOK
RFQ
B932612Q15 gpm101 193NOK
C930118Q80 GPM202 005NOK
PARKER -

Plus-serien, erstatningselement

StilModellFilter MediamikronPris (eks. mva)
A937397QMikroglass24 613NOK
B937399QMikroglass104 526NOK
B937398QMikroglass54 181NOK
A937400QMikroglass203 912NOK
A940734Fjerning av vannFjerning av vann3 173NOK
APPROVED VENDOR -

Hydraulisk filterelement

StilModellMaks. StrømmePris (eks. mva)
A3KML77 GPM319NOK
B3 km 115 gpm-
RFQ

Hydrauliske filterelementer

Hydrauliske filterelementer er ideelle for å fjerne metallbiter, støvpartikler eller uønskede kjemikalier fra et hydraulisk system som enten kommer fra svelging gjennom reservoarene til hydrauliske systemkomponenter eller ved intern generering av partikler fra motorer eller pumper. Disse hydrauliske filterelementene brukes med bærbare hydrauliske filtreringsvogner i gruve-, marine-, landbruks-, bil- og konstruksjonsindustrien for utmerket filtrering og strømningshastigheter. Disse hydrauliske filterelementene kan installeres enten mellom pumper og aktuatorer eller mellom tanker og aktuatorer. Hydrauliske filterelementer reduserer også utstyret eller systemets nedetid og øker driftslønnsomheten.

Bruker

Hydrauliske filterelementer brukes til å rense væsker og forlenge levetiden til hydrauliske systemer. Disse hydrauliske filterelementene er egnet for sprøytestøping, oljelappboreutstyr og hydrostatiske ladepumper for å filtrere ut forurensninger.

Egenskaper

Lavtrykksfilter Moduflow Plus-seriens hydrauliske filterelementer

  • Den patenterte Parker Moduflow Plus-serien lavtrykk (in-line suge / retur / dupleks) hydrauliske filterelementer har ett stykke elementdesign med tilpassbare bypass-innstillinger for å forhindre at deler løsner og sikrer enklere vedlikehold.
  • Disse hydrauliske filterelementene har Microglass III / vannfjerningsmedier for å tilby 60 % mer overflate i samme filterhus enn de fleste sammenlignbare filtrene.
  • Parker Moduflow Plus-serien hydrauliske filterelementer gir mer smussholdende kapasitet, og sikrer mindre behov for utskifting sammenlignet med konvensjonelle hydrauliske filterelementer.
  • Disse hydrauliske filterelementene er utstyrt med nitriltetninger for å gi motstandsdyktig tetning mot petroleumsoljer, råolje, vann, bensin og propan.
  • Parker Moduflow Plus-seriens hydrauliske filterelementer tilbyr strømningshastigheter på opptil 10 gpm og et maksimalt driftstrykk på 200 psi.

CN Series hydrauliske filterelementer

  • Parker CN-seriens hydrauliske filterelementer anbefales for bruk i off-line filtersløyfer, standard maskinverktøy for biler, hydrostatiske ladepumper, mobilt utstyr, oljepatchboreutstyr, pilotlinjer for servokontroller og i sprøytestøping.
  • Parker CN-serien Hydrauliske filterelementer har aluminiumshus for beskyttelse mot skadelig UV-stråling og fluorkarbonforsegling for lav strekk og høy slitestyrke.
  • Tre hydrauliske filterelementer har Microglass III-medier for å enkelt filtrere ut forurensninger.
  • Parker CN-seriens hydrauliske filterelementer er utstyrt med en patentert endehette for å minimere turbulens og trykktap.
  • Disse hydrauliske filterelementene tilbyr strømningshastigheter på opptil 80 GPM og et maksimalt driftstrykk på 150 psi.
  • CN-seriens filtre tilbys med enten konvensjonelt eller økoglasselement.
  • De miljøvennlige glasselementene har en miljøvennlig design uten metallkjerner for å redusere totalvekten med 50 %, og dermed sikre enkel avhending av brukte hydrauliske filterelementer og redusere avhendingskostnadene.

Et bredt utvalg av disse hydrauliske filterelementene er tilgjengelige i 10 og 20 mikron varianter på Raptor Supplies, en pålitelig leverandør av Parker hydrauliske filterelementer.

Arbeidsmekanisme

Når væske strømmer gjennom filterelementet, blir støvpartikler eller uønskede kjemikalier fanget av mediet. Samtidig utvikler væsken et differansetrykk mellom innløp og utløp. Fjæren som er tilstede i det hydrauliske systemet holder bypass-stemplet og føler trykkforskjellen. Når differensialtrykket når en bestemt terskel, slås indikatoren PÅ for å indikere behovet for rengjøring eller utskifting. Ettersom det perforerte beskyttelsesburet rundt filtermatter kobles til de to endeskivene, vil det tillate væskene å strømme fritt og kontinuerlig i det hydrauliske filterelementet. Nå, når væsken strømmer gjennom matten, vil det beskyttende buret beskytte mot eksterne skader. De vedlagte tetningsringene eller profiltetningene vil tette rommet mellom filterelementet og filterhuset, og dermed stoppe eller redusere lekkasjen som oppstår fra det hydrauliske filterelementet. Ettersom væsken fortsetter å strømme, forblir flere og flere forurensninger i hydrauliske filterelementer, og dermed vil den rene hydrauliske væsken strømme ut gjennom utløpet og inn i det hydrauliske systemet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor er hydraulikkfilteret plassert i et hydraulikksystem?

Hydrauliske filterelementer finnes i de fleste hydrauliske systemer, vanligvis mellom pumpen og tanken, i tråd med returstrømmen til hydraulikktanken.

Hva er hydrauliske filtre?

Hydrauliske filtre er integrerte deler av et hydraulisk system som fjerner forurensninger fra emulsjoner og oljer. Disse filtrene er ideelle for å filtrere hydraulikkvæsker i et hydraulisk system mens du fyller på væske, legger til ny væske eller spyler det hydrauliske systemet før du legger til ny væske. De hjelper også med å aktivere en hydraulisk sylinder.

Hvordan bytter du et hydraulisk filter?

  • Først må du låse maskinen.
  • Fest stroppnøkkel eller filternøkkel til bunnen av filteret.
  • Vri skiftenøkkelen for å fjerne filteret.
  • Når den er fjernet, kontroller at den gamle forseglingen har kommet helt ut.
  • Rengjør nå filterhodet og gni tetningen på det nye filteret med en ren olje.

Når bør jeg bytte hydraulikkfilter?

Normalt bør hydrauliske filtre skiftes når smussholdekapasiteten til filteret er ca. 80 % full før filteret går på bypass.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?