Posisjonerings- og fastholdelsesliner

filtre

KLEIN TOOLS -

Lanyards

StilModellPris (eks. mva)
A87475-
RFQ
B874171 301NOK
B874191 346NOK
C874361 424NOK
C874371 454NOK
B874181 324NOK
D874321 337NOK
E874701 440NOK
F874331 372NOK
C874351 437NOK
G874281 380NOK
G874291 402NOK
H874301 492NOK
D874311 311NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Plassering av snorer

StilModellLåsesele Tilkobling KroktypeForankringskrok PortåpningKabeldia.Stropp breddeVisuell belastningsindikatorVektkapasitetFARGESelekrok PortåpningPris (eks. mva)
AT8221W-Z7/27INYL--------1 565NOK
RFQ
B6757WRS-Z7/35INGN--------3 166NOK
RFQ
C8187V / 6FTVKarabinkrok---Nei400 lb.Sølv-1 181NOK
D213TWLS-Z7 / 4FTGNSnap3 / 4 "1"1"Ja310 lb.Grønn3 / 4 "1 589NOK
E198RLS-2-Z7 / 75FTWHSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Hvit3 / 4 "3 932NOK
F201RLS-2-Z7 / 20FTWHSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Hvit3 / 4 "2 153NOK
G207NLS-Z7 / 6FTVSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Sølv3 / 4 "1 652NOK
HARL-100-Z7 / 8FTSnap krok1"3 / 8 "3 / 8 "Nei400 lb.Hvit3/4 til 1 "3 511NOK
IT9111W-Z7 / 6FTAFSnap krok3 / 4 "1"1"Nei310 lb.oransje3 / 4 "831NOK
J213WLS-Z7 / 6FTYLSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Gul3 / 4 "1 642NOK
E198RLS-2-Z7 / 50FTWHSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Hvit3 / 4 "2 623NOK
K198RLS-2-Z7 / 25FTWHSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Hvit3 / 4 "1 630NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Begrensningssnor

StilModellForankringskrok PortåpningFARGELengdeLinjematerialeLåsesele Tilkobling KroktypePris (eks. mva)
A1014936 /2.5 "Rød4ft.Nylon Rope / KernmantleKarabinkrok2 734NOK
BT9112R / 6FTWH2.25 "Hvit6"PolyestertauSnap krok1 279NOK
StilModellPris (eks. mva)
AAGPL1610BOY-RG1 968NOK
RFQ
AAGPL1612BOY-RG2 072NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AAGPL1612S-RG2 072NOK
RFQ
AAGPL1610S-RG1 968NOK
RFQ
DBI-SALA -

Posisjoneringssnor

StilModellAntall benFARGEMaskinvarematerialeStropp breddeStrekkfasthetVisuell belastningsindikatorVektkapasitetSelekrok PortåpningPris (eks. mva)
A12340710GulLegeringsstål, aluminium1 / 2 "5000 lb. og 10,000 lbs.Ja310 lb.3 / 4 "6 505NOK
B12340800GulLegeringsstål, aluminium1 / 2 "5000 lb. og 10,000 lbs.Ja310 lb.3 / 4 "6 279NOK
C12340701Oransje / hvit med blå kjerne--7000 lb.Ja310 lb.3 / 4 "5 648NOK
D12040751Brun / BlåAlloy Steel1-11/16 and 1-3/4"4500 og 9000 lb.Nei350 lb.11 / 16 "12 838NOK
FALLTECH -

Begrensningssnor

StilModellFARGELåsesele Tilkobling KroktypeStropp breddePris (eks. mva)
AG8209WTSvartSnap krok1.75 "1 959NOK
BG8209AFGulLoop1.5 "1 332NOK
DBI-SALA -

Begrensningsliner

DBI-SALA justerbare bånd for posisjonering av nett har slitesterk polyesterbånd / nylonkonstruksjon for posisjonering eller begrensning av arbeidere. Disse nøkkelbåndene er designet i samsvar med ANSI A10.32, ANSI Z359.3, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 standarder. De leveres med brukervennlige, selvlåsende snapkroker i hver ende for å lette en enkel og sikker tilkobling. Alle enhetene er utstyrt med en innebygd slitasjeindikator som advarer brukeren når det er på tide å bytte bånd.

StilModellFARGELengdeLinjematerialeAntall benStropp breddeStrekkfasthetVektkapasitetPris (eks. mva)
A1231110-2 M-tvillingben---1 885NOK
B1234030-6"nylon1-8000 lb.350 lb.4 375NOK
C1232354Hvit6"Nylon tau11.5 "5750 lb.310 lb.1 950NOK
D1231106Gul6"Polyester-netting11"8800 lb.310 lb.1 673NOK
E1231016Gul6"Polyester-netting11"8800 lb.310 lb.1 879NOK
PROTECTA -

Posisjoneringssnor

StilModellForankringskrok PortåpningFARGELengdeLåsing Forankringstilkobling KroktypeAntall benPris (eks. mva)
A13502002.25 "Sølv22 "Armeringskrok21 353NOK
B13855013 / 4 "Hvit6"Snap krok1947NOK
StilModellPris (eks. mva)
AAGPL1610B-RG1 968NOK
RFQ
AAGPL1612B-RG2 072NOK
RFQ
PROTECTA -

Armeringssnor for posisjonering

StilModellFARGELengdePris (eks. mva)
A1351050Rød22 "881NOK
B1351001Rød24 "1 094NOK
C1350150Sølv24 "1 680NOK
CONDOR -

Begrensningsliner

StilModellForankringskrok PortåpningSelekrok PortåpningLengdeLåsing Forankringstilkobling KroktypeLåsesele Tilkobling KroktypePris (eks. mva)
A45J2933 / 4 "3 / 4 "6"SnapSnap1 503NOK
B30HG8755 / 64 "55 / 64 "72 "Låsekrok av stål med 3600 lb portstyrkeLåsekrok av stål med 3600 lb portstyrke1 497NOK
ALL GEAR -

Arbeidsposisjoneringsliner

StilModellPris (eks. mva)
AAG24SP11820SHA1 074NOK
RFQ
BAGKMC71620SHA1 024NOK
RFQ
CAGDBPTV1032H620NOK
RFQ
DAG24SP71620SHA1 085NOK
RFQ
DAG24SP7168SHA929NOK
RFQ
DAG24SP71610SHA Blue Craze900NOK
RFQ
CAG16SP1212SH971NOK
RFQ
CAG16SP1210SH892NOK
RFQ
CAG16SP128SH847NOK
RFQ
CAG16SP1210SH Safetylite827NOK
RFQ
BAGKMC71612SHA981NOK
RFQ
EAGKMC71610SHA blå og svart827NOK
RFQ
BAGKMC7168SHA929NOK
RFQ
AAG24SP1188SHA976NOK
RFQ
AAG24SP11810SHA Mardi Gras945NOK
RFQ
DAG24SP71610SHA955NOK
RFQ
CAG16SP1220SH1 094NOK
RFQ
BAGKMC71610SHA955NOK
RFQ
AAG24SP11812SHA1 030NOK
RFQ
DAG24SP71612SHA981NOK
RFQ
CAGDBPTV832H558NOK
RFQ
AAG24SP11810SHA1 002NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AAGMPPL118102 202NOK
RFQ
AAGMPPL118152 363NOK
RFQ
AAGMPPL112101 461NOK
RFQ
AAGMPPL112151 508NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AAGPL1610N-RG1 968NOK
RFQ
AAGPL1612N-RG2 072NOK
RFQ
MSA -

Båndstropp 5 Føtter 310 Lb. Nylon

ModellSakPris (eks. mva)
10056762AB7TBZ1 546 NOK
MSA -

Armeringsjernkjedemontering

ModellSakPris (eks. mva)
10107326AB7TCA1 958 NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Posisjonsenhet 2 føtter 310 Lb. Kjede

ModellSakPris (eks. mva)
6756RS-Z7/AC2EHA3 183 NOK
CONDOR -

Båndholder med rebar krok 5000lb

ModellSakPris (eks. mva)
35KU75AH4TRF2 411 NOK
FALLSTOP -

Posisjonsnøkkelbånd 6 føtter 310 lb Tau

ModellSakPris (eks. mva)
CSP06C1*AA8PZL2 880 NOK
CONDOR -

Posisjoneringssnor 24 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
30HG86AH2WRT2 060 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?