DBI-SALA Begrensningsliner


filtre
Forankringskrok portåpning: 3 / 4 " , Selekrokportåpning: 3 / 4 " , Låseforankringstilkoblingskroktype: Snap krok , Tilkoblingskrok for låsesele: Snap krok , Størrelse: 2 m , Visuell belastningsindikator: Nei
StilModellFARGELengdeLinjematerialeAntall benStropp breddeStrekkfasthetVektkapasitetPris (eks. mva)
A
1234030
-6"nylon1-8000 lb.350 lb.4 539 NOK
B
1231110
-2 M-tvillingben---1 886 NOK
C
1232354
Hvit6"Nylon tau11.5 "5750 lb.310 lb.1 918 NOK
D
1231016
Gul6"Polyester-netting11"8800 lb.310 lb.1 893 NOK
E
1231106
Gul6"Polyester-netting11"8800 lb.310 lb.1 645 NOK

Begrensningsliner

DBI-SALA justerbare bånd for posisjonering av nett har slitesterk polyesterbånd / nylonkonstruksjon for posisjonering eller begrensning av arbeidere. Disse nøkkelbåndene er designet i samsvar med ANSI A10.32, ANSI Z359.3, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 standarder. De leveres med brukervennlige, selvlåsende snapkroker i hver ende for å lette en enkel og sikker tilkobling. Alle enhetene er utstyrt med en innebygd slitasjeindikator som advarer brukeren når det er på tide å bytte bånd.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?