Kapasitet: 4000 lbs. , hjulstørrelse: 4 "x 2" , hjulbredde: 2" , Farge: Gul , For gaffeltykkelse: 1.5 " , For gaffelbredde: 11.25 " , For bruk med: Gaffelløft , Gaffellommesenter: 4.5 " , Rammemateriale: Stål , Forreste skinnehøyde: 16.13 " Inkluderer: For bruk med gaffelløfter - Inkluderer (10) plattformruller - 2-1/2 in. Diameter x 8-13/16 tommer. Høyde, (1) 1,200 lbs. Trekkkapasitet vinsj, (2) stive hjul 2 tommer. Brede og (2) svingbare hjul 2 tommer. Bred , Maks. Plattformhøyde: 8.8 " , Antall hjul: 4 , Antall bindingssteder: 1 , Plattformhøyde: 8.81 " , Plattformlengde: 40.31 " , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 31.5 " , Strømkilde: Håndbok , Roller Dia.: 2 1 / 2 " , Brukbar lengde: 40 5 / 16 " , Hjulmateriale: Glassfylt nylon , Bredde: 33.25 " , Winch Pulling Capacity: 1200 lbs.