CLEVELAND Verktøybiter


filtre
Angle: 10 Degrees , Klipperetning: Høyre venstre , Bli ferdig: ubestrøket , Radius: Skarpt punkt , Stil: Square , Toleranse: 0.005 "
StilModellMaterialeTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddePris (eks. mva)
A
C44505
M2 High Speed ​​Steel2.5 "1 / 8 "1 / 8 "142NOK
A
C44513
M2 High Speed ​​Steel2.5 "1 / 4 "1 / 4 "151NOK
A
C44516
M2 High Speed ​​Steel3"3 / 8 "3 / 8 "239NOK
A
C44522
M2 High Speed ​​Steel4.5 "5 / 8 "5 / 8 "847NOK
A
C44530
M2 High Speed ​​Steel9"1.25 "1.25 "5 884 NOK
A
C44509
M2 High Speed ​​Steel2.5 "3 / 16 "3 / 16 "145NOK
A
C44514
M2 High Speed ​​Steel2.5 "5 / 16 "5 / 16 "174NOK
A
C44520
M2 High Speed ​​Steel4"1 / 2 "1 / 2 "516NOK
A
C44528
M2 High Speed ​​Steel7"1"1"2 970 NOK
B
C44544
M42 Kobolt2.5 "1 / 4 "1 / 4 "233NOK
B
C44547
M42 Kobolt3"3 / 8 "3 / 8 "368NOK
B
C44559
M42 Kobolt7"1"1"4 924 NOK
B
C44540
M42 Kobolt2.5 "3 / 16 "3 / 16 "220NOK
B
C44545
M42 Kobolt2.5 "5 / 16 "5 / 16 "272NOK
B
C44551
M42 Kobolt4"1 / 2 "1 / 2 "827NOK
B
C44561
M42 Kobolt9"1.25 "1.25 "9 145 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?