MUELLER INDUSTRIES Rørnippel 1/2 tommer


filtre
Tilkobling: gjenget , Innvendig Dia.: 0.622 " , Materiale: Galvanisert karbonstål , Maks. Press: 1715 psi @ 650 grader F , Metalldetekterbar: Ja , Utvendig Dia.: 0.84 " , Rørstørrelse: 1 / 2 " , Tidsplan: 40 , Veggtykkelse: 0.109 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
563-180
18 "120NOK
A
563-240
24 "159NOK
A
563-300
30 "182NOK
A
563-360
36 "227NOK
A
563-480
48 "288NOK
A
563-600
60 "342NOK
A
563-720
72 "393NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?