Strømforsyninger | Norge

Strømforsyninger

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

DC strømforsyning 24vdc 10a 47-63hz
Varenummer: AD2ZCA
Modell: SDN10-24-100P
9 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
DC strømforsyningsbryter, 110 til 240 VAC inngang, 24 VDC utgang, 10 W effekt
Varenummer: BH6KBW
Modell: PSS10E
5 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
DC-strømforsyning, 120 til 230 VAC, enkel, 24VDC, 60W, 2.5, Din-skinne
Varenummer: CU2RPV
Modell: 6EP13321LB00
1 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
DC til DC-omformer, 9.5-36 VDC-inngang, 24 VDC-utgang, 2.5A, 60W, plasthus
Varenummer: CV7GCK
Modell: PSE24-DC12-60
2 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Din skinne strømforsyning, 100 til 240 VAC/120 til 375 VDC/85 til 264 VAC, enkel, 24VDC
Varenummer: CU3CDE
Modell: SVL5-24-100
1 506 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Strømforsyning, 100 til 240 V AC, Enkel, 12 Til 15 V DC, 180 W, 15.0, Din-skinne
Varenummer: CT8HHU
Modell: QS10.121
7 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 80W, 48V, Slim Line
Varenummer: BC8FPA
Modell: DM148017S
4 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Strømforsyning/lader, nettverkskommunikasjonsmodul
Varenummer: CE6GCA
Modell: LINQ2
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Overvåket lineær strømforsyning / lader, 24VDC utgang
Varenummer: AE2ACK
Modell: PM224
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bytte strømforsyning, 12 VDC ved 3.5A/42W, 120/240 VAC nominell inngang, 1-fase, innelukket
Varenummer: CV7VMN
Modell: PS12-050D
3 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bytte strømforsyning, 24 VDC ved 3A/72W, 120/240 VAC nominell inngang, 1-fase, innelukket
Varenummer: CV7VMR
Modell: PS24-075D
3 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bytte strømforsyning, 24 VDC ved 40A/960W, 480 VAC nominell inngang, 3-fase, innelukket
Varenummer: CV7VRF
Modell: PSN24-960-3
10 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...2425

Strømforsyninger

Strømforsyninger er elektroniske enheter som konverterer elektrisk energi fra en strømkilde (veggkontakt eller batteri) til en passende form for å drive andre elektroniske enheter. De gir den nødvendige spenningen, strømmen og frekvensen som kreves av belastningen, og sikrer riktig og stabil drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?