MUELLER INDUSTRIES 563-720 Rørnippel 1/2 tomme 72 tommer karbonstål | AE9ZDJ 6P890 / 563-720GR

MUELLER INDUSTRIES 563-720 rørnippel 1/2 tommer 72 tommer karbonstål

Vare: AE9ZDJ Modell: 563-720Kryssref: 6P890 / 563-720GR
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

393NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnippel
Tilkoblinggjenget
Inne i Dia.0.622 "
Lengde72 "
MaterialeGalvanisert karbonstål
Maks. Press1715 psi @ 650 grader F
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.0.84 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40
Veggtykkelse0.109 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)183.39
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7306305032
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
MUELLER INDUSTRIES 563-180 Rørnippel 1/2 tomme 18 tommer karbonstål | AE9ZDC 6P884 / 563-180GR 563-18018 "120NOK
MUELLER INDUSTRIES 563-240 Rørnippel 1/2 tommer 24 tommer karbonstål | AE9ZDD 6P885 / 563-240GR 563-24024 "159NOK
MUELLER INDUSTRIES 563-300 Rørnippel 1/2 tomme 30 tommer karbonstål | AE9ZDE 6P886 / 563-300GR 563-30030 "182NOK
MUELLER INDUSTRIES 563-360 Rørnippel 1/2 tomme 36 tommer karbonstål | AE9ZDF 6P887 / 563-360GR 563-36036 "227NOK
MUELLER INDUSTRIES 563-480 Rørnippel 1/2 tomme 48 tommer karbonstål | AE9ZDG 6P888 / 563-480GR 563-48048 "288NOK
MUELLER INDUSTRIES 563-600 Rørnippel 1/2 tomme 60 tommer karbonstål | AE9ZDH 6P889 / 563-600GR 563-60060 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 563-720 rørnippel 1/2 tommer 72 tommer karbonstål
393NOK / enhet