RIDGID Rørskjærer


RIDGID rørkuttere brukes til å lage rene kutt i rør. Disse verktøyene tilbyr en rask og praktisk måte å kutte rør på. De brukes av rørleggere i bygge- og rørtransportindustrien.

filtre
Håndtak Design: ergonomisk
StilModellBladmaterialeBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetHåndteringsmaterialeTotal lengdeErstatningshjulPris (eks. mva)
A
40868
-------501NOK
RFQ
B
466-S
-------14 459 NOK
C
6-S
-------10 779 NOK
D
32820
Maskinert stålStrykeHåndbok1/8 "til 2"-18 "Mfr. Nr. F-514/33100, produsent. Nr. F-3/33105, produsent. Nr. F-3S / 331102 856 NOK
E
32840
Maskinert stålStrykeHåndbok2 "til 4"Stål25.5 "Mfr. Nr. F-515/33120, produsent. Nr. F-299S / 331307 353 NOK
E
32830
Maskinert stålStrykeHåndbok1 "til 3"Stål25.5 "Mfr. Nr. F-515/33120, produsent. Nr. F-299S / 331304 913 NOK
F
23498
StålAluminumRatchetingOpptil 1-5 / 8 "Aluminum8.5 "Mfr. Nr. RCB-1625/278581 087 NOK
G
30088
StålAluminumRatcheting1/2" to 2-3/8"Aluminum10 "Mfr. Nr. RCB-2375/300931 865 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Plasser kutteren på røret og fest den med matehåndtaket.
  • Når skjærehjulet er i kontakt med røret, kobler du skjærehjulet lett inn ved å dreie mateskruen til det skjærer et lite spor.
  • Sjekk dette sporet for å sikre ekte spor.
  • Etter å ha sikret, stram mateskruen en kvart omdreining og roter røret tilsvarende.
  • Fortsett denne prosessen til røret er kuttet.

Egenskaper

  • RIDGID rørkuttere har et ekstra langt skaft for å beskytte justeringsgjengene.
  • De er utstyrt med et ekstra stort håndtak for rask og enkel justering.
  • Disse verktøyene kan konverteres til en 3-hjuls kutter ved å erstatte ruller med kutterhjul.
  • RIDGID 32830 rørkutter leveres med et annet håndtak for å gjøre tomannshåndtak mulig på store rørstørrelser.
  • Skrallekutterne har ergonomiske grep på det nederste håndtaket med en avstand på 1/2 tomme for raske målinger.
  • De kommer med X-CEL hurtigskiftende blader, slik at brukeren kan bytte blader på sekunder uten å bruke verktøy.
  • De tilbyr gradfri kutteoperasjon for å gi et firkantet kutt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er konstruksjonsmaterialet til disse rørkutterne?

RIDGID bruker jern/aluminium til konstruksjonen av sine rørkuttere.

Hva er kuttemetoden til disse rørkutterne?

Disse rørkutterne har manuelle / skrallende kutteoperasjoner.

Hva er konstruksjonsmaterialet til håndtakene til disse rørkutterne?

RIDGID tilbyr pipekuttere med håndtak av stål eller aluminium.

Hva er konstruksjonsmaterialet til bladene til disse rørkutterne?

RIDGID tilbyr rørkuttere med blader laget av stål / bearbeidet stål.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?