Hyller og oppbevaringshyller | Norge

Hyller og oppbevaringsstativ

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Ekstra hyllenivå 48 x 30 uten dekk
Varenummer: AD4XAZ
Modell: ZLCS-4830
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Boltfri hylle 18d x 60 tommer bredde stål
Varenummer: AF4JFL
Modell: ZVES-6018D1 SAND
1 111 NOK / enhet
Se detaljer
Boltløse hyller, starter, 5 deler, 48 x 15 x 88-1/4 tommers størrelse
Varenummer: CH3JEA
Modell: LCT-9-4815-7
16 014 NOK / enhet
Se detaljer
Bulk Rack Starter Unt 72 x 48 x 123 10 500 lb
Varenummer: AG6FWQ
Modell: HBR7248123-3S-P-PB
15 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bulklagringsstativ, sponplater, tilleggsnivå, størrelse 48 x 60 tommer
Varenummer: AB9ZHQ
Modell: DD66012P
2 459 NOK / enhet
Se detaljer
Skrå hyllesystem 12 tommer D 36 tommer bredde
Varenummer: AF3UEM
Modell: QPRHA-107YL
2 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Spesiell verdi hylleenhet, tråd, 48 X 24 X 74 tommer størrelse
Varenummer: CD7TBZ
Modell: ECC-2448
2 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tråddekke 72 tommer bredde 48 tommer D.
Varenummer: AD2WNQ
Modell: KSG4872
938NOK / enhet
Se detaljer
Trådnettskapssett, 96 H x 120 tommer B x 36 tommer D, grått, stål
Varenummer: CD3WPB
Modell: RE10836SD2
88 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trådhylle 21x30 tommer rustfritt stål - Pakke med 4 stk
Varenummer: AB6NWB
Modell: A2130NS
15 479 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Trådhylle, 4 hylletillegg, 24 x 30 x 63 tommers størrelse, rustfritt stål
Varenummer: CG9KFG
Modell: AD63-2430S
8 470 NOK / enhet
Se detaljer
Trådhylle, 5 hylletillegg, 36 x 72 x 74 tommer, Proform Green Epoxy
Varenummer: CG9PJQ
Modell: AD74-3672P-5
10 938 NOK / enhet
Se detaljer
12...915916

Hyller og oppbevaringsstativ

Hyller og lagringsstativer brukes til å organisere og lagre verktøy og arbeidsmateriell i industrielle lager, fasiliteter og verksteder. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse lagringsenhetene fra merker som Add-A-Level, Vestil, Grainger, Advance Tabco og mer. Hyllesystemer gir vertikal lagring på én eller begge sider for bedre plasshåndtering. Utvalgte modeller er videre utstyrt med hjul og bremser for kontrollert manøvrering i kompakte rom. Bulklagringsstativene gir lagringsplass på flere nivåer og har stål/plastkonstruksjon med en maksimal lastekapasitet på 13000 lb. Vi tilbyr også et bredt utvalg av hylletilbehør, inkludert stolper, vegghyller, stativer og paller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?