Luftkompressorpumper

filtre

Luftkompressorpumper gir trykkluft for applikasjoner som å fylle gassflasker med ren og høytrykksluft, og tilbyr trykksatt og ren luft for drift av pneumatisk...Les mer

CHAMPION COOLER -

Luftkompressorpumper

StilModellBore Dia.AnleggGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AS-40A-----61 091NOK
BR2-30A-P05-----71 238NOK
CR2-30A-P01-----32 932NOK
DR2-30A-P22-----101 880NOK
BR2-30A-P02-----64 407NOK
CR2-30A-P03-----37 338NOK
ES-203.75 "Cast Iron20 "19 "18 "62 497NOK
RFQ
FCHPMOA024-23 / 32 "Støpejern / aluminium18-21 / 64 "26 57 / 64 "22 "-
RFQ
SPEEDAIRE -

Luftkompressorpumper

StilModellRPMBore Dia.Antall sporVentiltypeHjuldiameterOljekapasitetStørrelse på uttakGenerell dybdePris (eks. mva)
A1WD23--------43 523NOK
BQ0106001AJ--------22 099NOK
BQ0306001AJ--------43 614NOK
C1WD24--------91 110NOK
BQ0206001AJ--------44 818NOK
DRV2-15A-P02--------29 600NOK
ER2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Plate22 "1.58 gal.1.2527.25 "125 496NOK
RFQ
FRV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Reed19 "1 gal.0.75 "21.12 "74 520NOK
RFQ
CHAMPION COOLER -

Sprut smurt luftkompressorpumpe

StilModellHPOljekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ABVAS116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "13 501NOK
ABVA1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "13 510NOK
BBWA2, 316 oz.10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "18 067NOK
CB13 / 4, 16 oz.7.75 "16.187 "14.187 "7 860NOK
SPEEDAIRE -

Luftkompressorpumper, sprutsmurt

Speedaire sprutsmurte luftkompressorpumper tilbyr trykkluft til elektroverktøy og utstyr. Disse to-trinns pumpene er egnet for montering på bunnplater eller på tanker, spesielt konstruert for luftkompressorservice. Velg fra en rekke av disse luftkompressorpumpene, tilgjengelig i 3/4, 3/8, 1.25 og 1/2 tommers NPT-størrelser.

StilModellGenerell dybdeBore Dia.FinishTotal høydeSamlet breddeVentiltypeHPMaks. PressPris (eks. mva)
A40 94KHXNUMX8.5 "2-9 / 16 "Pulverlakkert10.5 "7"Reed1/2, 3/4, 1115 psi7 048NOK
B5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Malet grønt17.437 "14.187 "Plate1/2125 psi7 860NOK
C2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-2135 psi6 288NOK
C2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-3135 psi7 699NOK
D40 93KHXNUMX12-39 / 64 "1.75 "Pulverlakkert15 13 / 32 "21 45 / 64 "Reed4, 5175 psi16 762NOK
E40 92KHXNUMX14 "2.75 "Pulverlakkert13 "20 "Reed4, 5140 psi9 410NOK
F5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.75 "18 "Reed7.5175 psi22 635NOK
F5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert22.25 "18 "Reed5175 psi26 346NOK
G5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert21.5 "25 "Reed10175 psi41 013NOK
G4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.5 "28.375 "-15175 psi52 233NOK
INGERSOLL-RAND -

Sprut smurt luftkompressorpumpe

Ingersoll-Rand sprutsmurte luftkompressorpumper har Type 30 støpejernssylindre, hoder og rammer designet for kontinuerlig drift og forlenget pumpelevetid. Disse pumpene brukes til tunge industrielle applikasjoner på grunn av den to-trinns stempelkompressoren. De er utstyrt med en overhengende veivaksel som er nøyaktig balansert for å kjøre jevnt og stille, en slitesterk støpejernspumpe som gir mer enn 15000 100 timers problemfri service og en 135 % kobber lamell intercooler som senker driftstemperaturen og forbedrer pumpens levetid. Velg fra et bredt utvalg av Ingersoll-Rand pumper, tilgjengelig i 175 og XNUMX PSI trykkvarianter på Raptor Supplies.

StilModellOljekapasitetBore Dia.Svinghjuls diameterStørrelse på uttakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeRotasjonPris (eks. mva)
A71002 1/2 qt.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW73 340NOK
BSS3 Bare16.9 oz.2.75 "--12 "15 "13 "CCW9 480NOK
C234028 fl. Oz.3", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW18 270NOK
BSS5 Bare40 oz.---14 "20 "15 "CCW12 222NOK
DTS5 Bare40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW35 165NOK
E247543 oz.4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW27 036NOK
F254574 fl. oz.5", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW50 229NOK
ALLEGRO SAFETY -

Omgivelsesluftpumpe, 0 til 10 cfm, 0 til 15 PSI, 3/4 hk hestekrefter, Schrader, 9821

ModellSakPris (eks. mva)
9821 W/SCHRADERCN8FCG16 411 NOK

Luftkompressorpumper

Hva er luftkompressorpumper?
Luftkompressorpumper utfører handlingen med å komprimere luft og levere den til en lufttank eller et luftdrevet verktøy. De krever et svinghjul som fungerer med et belte for å betjene pumpen. Disse kompressorpumpene lagrer energi i form av trykkluft. De komprimerer luft til små volumer, og trykkluften brukes til ønsket bruk.
Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av luftkompressorpumper fra merker som Ingersoll-Rand, Speedaire og Champion. Ingersoll-Rand sprutsmurte luftkompressorpumper er utstyrt med en overhengende veivaksel som er nøyaktig balansert for å kjøre jevnt og stille. Disse slitesterke støpejernspumpene gir mer enn 15000 XNUMX timer problemfri service og er utstyrt med en kobberfinnet intercooler som senker driftstemperaturen og forbedrer pumpens levetid. Speedaire luftkompressorpumper er grundig testet og godkjent på fabrikken. Disse pumpene har et svinghjul av støpejern, viftetype som tvinger en "syklon" luftblåsing for å gi enda mer kjøling for dypfinnede sylindre og intercooler med flerfinnede kobberrør. Velg fra et bredt utvalg av luftkompressorpumper, tilgjengelig i trykkklasser fra 100 til 220 psi.

Bruker

Luftkompressorpumper brukes til boring, spikring, sliping og maling i maskin- og karosseriverksteder, i tillegg til sandblåsing, renseri, bilvask, klimaanlegg og kjøling. De er også ideelle for kraftverk, vannrenseanlegg, produksjonsindustri, malerverksteder og vanningsformål.

Egenskaper

Speedaire Splash Smurt Luftkompressorpumper:

  • Disse luftkompressorpumpene er designet for å gå på/av mens de gir kontinuerlig luft med en 80/20 driftssyklus.
  • De har et oljereservoar med siktemåler.

Champion Splash Smurt Luftkompressorpumper:

  • Sprutsmurte luftkompressorpumper fra Champion har støpejernssylindre og lette aluminiumslegeringsstempler for forbedret kjøling.
  • De kommer med to kompresjonsringer og en oljekontrollring, samt koblingsstenger i formstøpt aluminiumslegering med høy tetthet og høy silisium.
  • Disse pumpene er utstyrt med stålrørventiler for økt volumetrisk effektivitet.
  • Disse luftkompressorpumpene har et presisjonsbalansert svinghjul for å sikre høy effektivitet, høy energi- og krafttetthet og lang levetid.
  • Den overhengende veivakselen i duktilt jern har en presisjonsbalansert design for å kjøre jevnt og stille.
  • De har en oljenivåmåler for brukervennlighet.

Ingersoll-Rand Splash Smurt Luftkompressorpumper:

  • Disse luftkompressorpumpene har Type 30 støpejernssylindre, hoder og rammer designet for kontinuerlig drift og forlenget pumpelevetid.
  • De brukes til tunge industrielle applikasjoner på grunn av den to-trinns stempelkompressoren.
  • Disse pumpene har mellomkjølere mellom de to lavtrykkssylindere og høytrykkssylinderen, noe som reduserer driftstemperaturen til luften mellom første trinn og andre trinn av pumpen.

Arbeidsmekanisme

Luftkompressorpumper komprimerer luft til mindre volumer, og den komprimerte luften lagres i en lagertank. Når luften er sluppet ut, kan den kinetiske energien til trykkluften brukes til flere bruksområder. Vanligvis settes trykkgrensene, og kompressoren setter luften systematisk under trykk når den faller under ønsket grense. Kompressorpumpen kan drives automatisk for kontinuerlig og uavbrutt drift. Luftkompressorpumper fungerer via frem- og tilbakegående stempelvirkning eller roterende pumpevirkning.

Standarder og godkjenninger

Luftkompressorpumper er konstruert i henhold til ISO-standarder for å sikre forbedret miljøhelse, brukersikkerhet og forbedret ytelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva skjer hvis det er vann i luftkompressoren min?

Det er alltid en liten mengde vann i alle luftkompressortanker. Varm luft treffer den kalde tanken og produserer vann mens den avkjøles. Tørt slipemiddel flyter ikke når det blir vått. Våt luft må avkjøles for å fjerne vannet.

Hvor ofte må jeg skifte olje i luftkompressoren min?

Hvis du har en smurt stempelkompressor eller luftkompressor med roterende skovler, må du bytte kvartalsvis for å holde den i orden. For en roterende skruekompressor, må du skifte olje etter 4000 til 8000 timers bruk, avhengig av typen olje som brukes.

Hvor ofte bør jeg utføre service på en luftkompressorpumpe?

Svaret avhenger av hvor ofte enheten brukes. Hvis du kjører kompressoren av og til, vil årlig service være greit. Hvis du kjører kompressoren rutinemessig, kan det være nødvendig med kvartalsvis service.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?