Cantilever lagringsstativ

filtre

Utkragende oppbevaringsstativ er ideelle for oppbevaring av lagre av stenger og blokker i maskinverksteder og verktøyrom. Disse utkragende lagringsstativene brukes til reparasjon, fabrikasjon, vedlikehold og...Les mer

JARKE -

Cantilever stativer

StilModellHylletypeArmlengdeMidtstanglengdeLastekapasitetAntall siderGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ADC-12AJTillegg48 "72 "19,380 lb.256 "12ft.106 "36 806NOK
BSC-12AJTillegg48 "72 "8000 lb.132 "12ft.58 "25 048NOK
BSC-8AJTillegg24 "72 "12,530 lb.132 "8ft.37 "14 840NOK
CDC-10AJTillegg36 "72 "24,680 lb.256 "10ft.82 "30 210NOK
DQT501S36ATillegg14 "36 "3500 lb.132 "7ft.21 "9 271NOK
DQT501S72ATillegg14 "72 "3500 lb.132 "7ft.21 "10 902NOK
EDC-8AJTillegg24 "72 "25,060 lb.256 "8ft.65 "20 163NOK
FQT501D36ATillegg14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "12 181NOK
GSC-10AJTillegg36 "72 "12,340 lb.132 "10ft.46 "21 112NOK
CSC-12JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "72 "9690 lb.132 "12ft.58 "44 268NOK
HQT501S36Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.14 "36 "3500 lb.132 "7ft.21 "14 699NOK
IDC-10JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "72 "24,680 lb.156 "10ft.82 "54 407NOK
JDC-8JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "72 "25,060 lb.256 "8ft.65 "33 546NOK
CSC-8JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "72 "12,530 lb.132 "8ft.37 "25 258NOK
JQT501D36Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "21 268NOK
JDC-12JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "72 "19,380 lb.256 "12ft.106 "71 704NOK
CSC-10JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "72 "12,340 lb.132 "10ft.46 "35 240NOK
VESTIL -

BAR-serien Enkelt-/dobbeltsidig stanglagertrær

StilModellutformingBreddePris (eks. mva)
ABAR-A-84-DDobbel62 "7 902NOK
BBAR-R-84-DDobbel84.06 "14 159NOK
RFQ
CBAR-A-84-Senslig62 "7 443NOK
DBAR-R-84-Senslig84.06 "11 339NOK
VESTIL -

CANT Series Cantilever vogner

StilModellLengdeMaks. ArmlengdeBreddePris (eks. mva)
ACANT-304830 "24 "48.56 "12 970NOK
BCANT-306030 "24 "60.56 "14 072NOK
CCANT-364836 "30 "48.56 "14 331NOK
VESTIL -

SR-serien økonomiske stativer for materialer

StilModellBreddeArmtypeKapasitetDybdeutformingHøydeMaks. NivåkapasitetAntall bukterPris (eks. mva)
ASR-WM36 "Rett med svak kurve1000 lbs.36 "Veggmontering60 "143 lbs.71 787NOK
BSR-V36 "Rett2000 lbs.24 "Gulvmontert72 "-34 007NOK
RFQ
CSR-SS60 "Rett med svak kurve2000 lbs.36 "Selvforsørgende66 "285 lbs.73 177NOK
VESTIL -

CANT-serien bærbare utkragende vognarmer

StilModellLengdePris (eks. mva)
ACANT-A3024 "958NOK
BCANT-A3636 "1 058NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Stolpeveggmonterte utkrager

StilModellCantilever StørrelsePris (eks. mva)
ACAN-34-1436BC-PWB36 "x 34"2 697NOK
RFQ
BCAN-34-2036BC-PWB36 "x 34"2 956NOK
RFQ
CCAN-34-203612BC-PWB36 "x 34"3 056NOK
RFQ
DCAN-34-2048BC-PWB48 "x 34"3 332NOK
RFQ
ECAN-34-1448BC-PWB48 "x 34"3 103NOK
RFQ
FCAN-34-204812BC-PWB48 "x 34"3 519NOK
RFQ
JARKE -

Horisontal barstativ

StilModellHøydeArmlengdeArmtypeAntall siderBase lengdeBrace LengdeKapasitetMidtstanglengdePris (eks. mva)
AMT251CS3676.187 "12 "Singel med leppe, justerbar på 1-1 / 2 "sentre136 "36 "1750 lb.36 "10 974NOK
RFQ
BCR-83384 "9"Enkelt m / oppoverbøyning på slutten230 "25 "1800 lb.25 "8 312NOK
RFQ
NEW AGE -

T-Bar Cantilever Hyller

StilModellArmlengdeBase lengdePris (eks. mva)
A9987718 "72 "26 367NOK
RFQ
B9987818 "84 "27 665NOK
RFQ
C9988018 "120 "32 176NOK
RFQ
D9986918 "36 "16 228NOK
RFQ
D9987218 "60 "16 948NOK
RFQ
E9987918 "96 "29 659NOK
RFQ
D9987118 "48 "18 245NOK
RFQ
D9987324 "36 "15 909NOK
RFQ
D9987424 "42 "19 009NOK
RFQ
D9987624 "60 "20 279NOK
RFQ
F9988324 "96 "30 693NOK
RFQ
D9987524 "48 "16 754NOK
RFQ
F9988124 "72 "30 760NOK
RFQ
G9988224 "84 "29 368NOK
RFQ
F9988424 "120 "37 837NOK
RFQ
JARKE -

Skråstillingsenhet for kantelstativ

StilModellBase lengdeAntall siderPris (eks. mva)
ACR-5A26.5 "111 467NOK
RFQ
BCR-7A45 "215 317NOK
RFQ
JARKE -

Skråstarterenhet for skråstativstativ

StilModellArmlengdeArmtypeBase lengdeBrace LengdeKapasitetSakAntall siderPris (eks. mva)
ACR-112 "Skrå, justerbar på 4 "sentre26.5 "72 "12,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ120 295NOK
BCR-1A12 "Skrå, justerbar på 4 "sentre72 "68 "12,000 lb.Cantilever racktilleggsenhet111 324NOK
RFQ
CCR-716 "Rett, justerbar på 4 "sentre45 "70 "24,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ227 854NOK
RFQ
DCR-516 "Skrå, justerbar på 4 "sentre26.5 "70 "12,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ118 956NOK
RFQ
JARKE -

Cantilever racktilleggsenhet

StilModellArmlengdeBase lengdeKapasitetMidtstanglengdeHøydeAntall siderPris (eks. mva)
AMD-8AJ24 "65 "5200 lb.48 "8ft.214 478NOK
RFQ
BMS-8AJ24 "37 "2600 lb.48 "8ft.110 572NOK
RFQ
BMS-10AJ30 ", 36"46 "2580 lb.72 "10ft.114 654NOK
RFQ
AMD-10AJ36 "82 "5160 lb.72 "10ft.220 059NOK
RFQ
JARKE -

Cantilever Rack Starter Unit

StilModellArmlengdeArmtypeBase lengdeKapasitetMidtstanglengdeHøydeAntall siderPris (eks. mva)
ACR-312 "Skrå, justerbar på 4 "sentre45 "24,000 lb.72 "84 "226 292NOK
RFQ
BCR-6A16 "Rett, justerbar på 4 "sentre72 "6000 lb.72 "7ft.112 210NOK
RFQ
ACR-616 "Rett, justerbar på 4 "sentre72 "12,000 lb.72 "7ft.118 304NOK
RFQ
CMD-8J24 "Rett65 "10,400 lb.48 "8ft.226 933NOK
RFQ
DMS-8J24 "Rett37 "5200 lb.48 "8ft.120 398NOK
RFQ
EMD-10J30 ", 36"Rett82 "10,320 lb.72 "10ft.237 944NOK
RFQ
EMS-10J30 ", 36"Rett46 "5160 lb.72 "10ft.126 888NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Horisontalt stangstativ, dobbeltsidig, kapasitet 2600 pund

ModellSakPris (eks. mva)
HSR-303085-95AA7MRM11 172 NOK
TENNSCO -

Horisontalt stangstativ, 56 x 60 x 60 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
PR-601860-6CH3GUJ17 907 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Standard Duty Cantilever Racking, rett arm, 24 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
SSA-C-24-GCE4QYL1 086 NOK
Se detaljer
JARKE -

Cantilever Rack Add-on 2 sider 7 fot høyde

ModellSakPris (eks. mva)
CR-3AAF6CQT16 215 NOK
RFQ
VESTIL -

Vertikalt stangstativ, 39-1/4 x 24 x 84-1/2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
VBR-9AG8BKT4 723 NOK
RFQ
VESTIL -

Dobbeltsidig horisontalt stangstativ, 30 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
DSHZ-4AA8ZRT7 007 NOK
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er full lastekapasitet til New Age T-stang utkrager?

900 lb.

Hva er avstanden mellom lagringsnivåene i Vestil barlagertrær?

10 inches.

Hva er belastningskapasiteten per arm til Vestil barbeholdningstrær?

500 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?