Bulklagerstativer

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

LIFT-PAK-serien stativer

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
ABR-4AL4 sylindere71 318NOK
BBR-6AL6 sylindere78 678NOK
StilModellPris (eks. mva)
ALR4896-SV3 354NOK
RFQ
ALR4848-SV2 012NOK
RFQ
JUSTRITE -

Oppbevaringsstativer for gassflasker

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.Pris (eks. mva)
A35080(1) 12 "7 577NOK
B35084(2) 12 "8 806NOK
C35100(2) 12 "10 477NOK
D35122(3) 12 "13 243NOK
B35090(3) 12 "10 517NOK
E35144(4) 12 "16 303NOK
B35096(4) 12 "11 238NOK
C35106(4) 12 "12 615NOK
F35166(5) 12 "19 377NOK
RFQ
C35112(6) 12 "14 432NOK
G35128(6) 12 "16 437NOK
H35150(8) 12 "18 040NOK
I35118(8) 12 "17 105NOK
D35134(9) 12 "19 110NOK
J35172(10) 12 "24 455NOK
RFQ
D35140(12) 12 "23 653NOK
K35156(12) 12 "24 589NOK
L35178(15) 12 "30 736NOK
RFQ
H35162(16) 12 "33 409NOK
M35182(20) 12 "42 763NOK
RFQ
VESTIL -

Tre øverste hyller

StilModellLengdePris (eks. mva)
AFLOW-WD-3633.75 "2 075NOK
RFQ
BFLOW-WD-4845.75 "2 633NOK
RFQ
TENNSCO -

Startaggregat for bulklagringsstativ

StilModellLastekapasitetStrålekapasitetKapasitet per hylleMaterialeBreddeFARGEDekksmaterialeDybdePris (eks. mva)
ABU-7248120WS----72 "--48 "16 360NOK
RFQ
BBU-724872WS----72 "--48 "14 490NOK
RFQ
CBU-4848120PS----48 "--48 "10 633NOK
RFQ
DBU-484872CS----48 "--48 "11 798NOK
RFQ
EBU-484884CS----48 "--48 "13 134NOK
RFQ
FBU-9648120WS----96 "--48 "21 458NOK
RFQ
GBU-4848120WS----48 "--48 "13 726NOK
RFQ
HBU-484872WS----48 "--48 "11 855NOK
RFQ
IBU-9648120CS----96 "--48 "20 713NOK
RFQ
JBU-7248120CS----72 "--48 "17 105NOK
RFQ
KBU-964896CS----96 "--48 "19 988NOK
RFQ
LBU-484896CS----48 "--48 "12 943NOK
RFQ
MBU-724896CS----72 "--48 "16 380NOK
RFQ
NBU-963696CS----96 "--36 "17 315NOK
RFQ
OBU-964872WS----96 "--48 "19 587NOK
RFQ
PBU-484896PS----48 "--48 "9 908NOK
RFQ
QBU-963684CS----96 "--36 "17 239NOK
RFQ
RBU-484884WS----48 "--48 "13 191NOK
RFQ
SBU-723672CS----72 "--36 "13 210NOK
RFQ
TBU-9636120PS----96 "--36 "13 401NOK
RFQ
UBU-4836120PS----48 "--36 "9 564NOK
RFQ
VBU-724884WS----72 "--48 "15 826NOK
RFQ
WBU-963696PS----96 "--36 "12 676NOK
RFQ
XBU-724896WS----72 "--48 "15 635NOK
RFQ
YBU-483696PS----48 "--36 "8 839NOK
RFQ
VESTIL -

Hullstativ for lang stangsdue

Vestil langstang duehullstativer er designet for bruk i verktøyrom, maskinverksteder og vedlikeholdsavdelinger for organisering og lagerbeholdning. Disse stålstativene har en fem-hulls høy og tre-hulls bred ramme for enkel identifikasjon og henting av de lagrede gjenstandene. Rammene til disse enhetene beholder sin posisjon ved hjelp av avstivningsstengene og en separator. De kommer videre belagt med et blått pulver for å motstå riper og er i stand til å levere en maksimal lastekapasitet på 7700 lb per ramme.

StilModellKapasitetSakMaks. NivåkapasitetPris (eks. mva)
ALBPH-772000 lbs.Bulk lagringsstativ, startpakke7700 lbs.13 720NOK
BLBPH-EXT7700 lbs.Tilleggsenhet for bulklagringsstativ2000 lbs.10 570NOK
StilModellLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AZL7-7218-3 MED GRÅ1750 lb.72 "2 830NOK
RFQ
AZL7-9618-3 MED GRÅ2250 lb.96 "3 385NOK
RFQ
AZL7-4818-3 MED GRÅ2250 lb.48 "2 167NOK
RFQ
SANDUSKY LEE -

Bulk lagringsstativ

StilModellLastekapasitetAntall hyllerPris (eks. mva)
ATP722472W36000 lb.38 501NOK
RFQ
BTP722472W48000 lb.49 222NOK
RFQ
HALLOWELL -

Komplett modulær lagringsenhet

StilModellDimensjonerSamlet breddeHyllekapasitetHyllematerialeArbeidsoverflatematerialePris (eks. mva)
AFKFULLSTENDIG-SM-S78 "H x 36" B x 24 "D168 "1450 pund (kabinett) / 575 pund (reol)Stål12 ga. Stål166 500NOK
BFKFULLSTENDIG-SM-M78 "H x 36" B x 24 "D168 "1450 pund (kabinett) / 575 pund (reol)sponLaminerte løvtre169 407NOK
CFKCOMPLETE-LG-M78 "H x 48" B x 24 "D210 "1450 pund (kabinett) / 700 pund (reol)sponLaminerte løvtre225 362NOK
CFKCOMPLETE-LG-S78 "H x 48" B x 24 "D210 "1450 pund (kabinett) / 700 pund (reol)Stål12 ga. Stål217 399NOK
HALLOWELL -

Blandet modulær lagringsenhet

StilModellDimensjonerSamlet breddeHyllekapasitetHyllematerialeArbeidsoverflatematerialePris (eks. mva)
AFKMIXEDSTOR-SM-S78 "H x 36" B x 24 "D132 "1450 pund (kabinett) / 575 pund (reol)Stål12 ga. Stål116 604NOK
BFKMIXEDSTOR-SM-M78 "H x 36" B x 24 "D132 "1450 pund (kabinett) / 575 pund (reol)sponLaminerte løvtre115 195NOK
AFKMIXEDSTOR-LG-S78 "H x 48" B x 24 "D168 "1450 pund (kabinett) / 700 pund (reol)Stål12 ga. Stål159 369NOK
BFKMIXEDSTOR-LG-M78 "H x 48" B x 24 "D168 "1450 pund (kabinett) / 700 pund (reol)sponLaminerte løvtre154 036NOK
HALLOWELL -

Åpne modulær lagringsenhet

StilModellDimensjonerSamlet breddeHyllekapasitetHyllematerialeArbeidsoverflatematerialePris (eks. mva)
AFKOPENSTOR-SM-S78 "H x 36" B x 24 "D132 "575 lb. (hylleenhet)Stål12 ga. Stål80 654NOK
BFKOPENSTOR-SM-M78 "H x 36" B x 24 "D132 "-sponLaminerte løvtre82 833NOK
AFKOPENSTOR-LG-S78 "H x 48" B x 24 "D168 "700 lb. (hylleenhet)Stål12 ga. Stål114 815NOK
RFQ
BFKOPENSTOR-LG-M78 "H x 48" B x 24 "D168 "700 lb. (hylleenhet)sponLaminerte løvtre117 195NOK
ADD-A-LEVEL -

Justerbar plasthylle

Add-A-Level justerbare plasthyller er designet for å imøtekomme varierende oppbevaringsbehov samtidig som de gir en ergonomisk bruk av plass. Hyllene er laget av HDPE og er i stand til å håndtere belastninger på opptil 3540 lb. Plasthyllene har solide toppreoler som kan skyves over 4 ben for å justere lagringsplass i henhold til størrelsen på objektet. Utvalgte modeller er utstyrt med toppreoler som er enkle å rengjøre. Velg fra et bredt utvalg av disse 3 eller 4 rack-oppbevaringssystemene, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetAntall hyllertypenBreddePris (eks. mva)
AAST6624X348 "66 "1820 kg3Solid topp24 "6 737NOK
BAST9624X348 "96 "2650 lbs.3Solid topp24 "8 790NOK
CAST3624X348 "36 "990 kg3Solid topp24 "4 256NOK
DAST4824X348 "48 "1330 kg3Solid topp24 "6 296NOK
EAST9624X472 "96 "3540 kg4Solid topp24 "11 154NOK
FAST3624X472 "36 "1320 kg4Solid topp24 "5 392NOK
GAST4824X472 "48 "1760 kg4Solid topp24 "7 971NOK
HAST6624X472 "66 "2420 kg4Solid topp24 "8 559NOK
IAS9616X472 "96 "1800 lbs.4Rutenett16 "8 131NOK
EDSAL -

Bulklagerstativer

StilModellLastekapasitetKapasitet per hylleFARGEAntall hyllerBreddeDekksmaterialeDybdeFinishPris (eks. mva)
AUR3672-SK-600 lb.Grå572 "Ikke Inkludert36 "malt2 929NOK
RFQ
BRL24503000 lb.1000 lb.Grå360 "-24 "Bakt emalje1 262NOK
CRL24523000 lb.1000 lb.Grå360 "-48 "Bakt emalje1 444NOK
RFQ
CRL24513000 lb.1000 lb.Grå360 "-36 "Bakt emalje1 358NOK
DERZ782478W-48000 lb.-Svart477 "Metalltråd24 "Pulverlakkert7 297NOK
RFQ
TENNSCO -

Bulklagerstativer

StilModellDekksmaterialeDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
ABU-484872PA-48 "72 "48 "7 159NOK
RFQ
BBU-483696PA-36 "96 "48 "6 853NOK
RFQ
CBU-724884WA----13 554NOK
RFQ
CBU-7248120CA----14 566NOK
RFQ
CBU-724884CA----14 299NOK
RFQ
CBU-4848120PA----8 094NOK
RFQ
DBU-724872PA-48 "72 "72 "9 335NOK
RFQ
EBU-723696WA-36 "96 "72 "11 950NOK
RFQ
FBU-723672WA-36 "72 "72 "11 416NOK
RFQ
GBU-4836120CA-36 "120 "48 "9 850NOK
RFQ
HBU-723684CA-36 "84 "72 "12 256NOK
RFQ
IBU-9636120PA-36 "120 "96 "11 053NOK
RFQ
JBU-963684PA-36 "84 "96 "10 652NOK
RFQ
KBU-724896PA-48 "96 "72 "9 908NOK
RFQ
LBU-723684PA-36 "84 "72 "8 648NOK
RFQ
MBU-483684PA-36 "84 "48 "6 815NOK
RFQ
NBU-963672PA-36 "72 "96 "10 156NOK
RFQ
OBU-723672PA-36 "72 "72 "8 151NOK
RFQ
PBU-483672PA-36 "72 "48 "6 319NOK
RFQ
QBU-9624120WA--120 "96 "13 516NOK
RFQ
RBU-7224120WA-24 "120 "72 "10 881NOK
RFQ
SBU-4824120WA-24 "120 "48 "8 304NOK
RFQ
TBU-962496WA-24 "96 "96 "13 115NOK
RFQ
UBU-722496WA-24 "96 "72 "10 480NOK
RFQ
VBU-482496WA-24 "96 "48 "7 903NOK
RFQ
TENNSCO -

Boltløs stativ tilleggsenhet

StilModellBreddePris (eks. mva)
AZL7-4818A-3 MED GRÅ48 "1 958NOK
RFQ
BZL7-7218A-3 MED GRÅ72 "2 575NOK
RFQ
HALLOWELL -

Sikker modulær lagringsenhet

StilModellDimensjonerSamlet breddeArbeidsoverflatematerialePris (eks. mva)
AFKSECURESTOR-SM-S78 "H x 36" B x 24 "D132 "12 ga. Stål190 981NOK
BFKSECURESTOR-SM-M78 "H x 36" B x 24 "D132 "Laminerte løvtre198 450NOK
CFKSECURESTOR-LG-S78 "H x 48" B x 24 "D168 "12 ga. Stål212 764NOK
DFKSECURESTOR-LG-M78 "H x 48" B x 24 "D168 "Laminerte løvtre217 839NOK
HALLOWELL -

Grunnleggende modulær lagringsenhet

StilModellDimensjonerAntall sokklerSamlet breddeArbeidsoverflatematerialePris (eks. mva)
AFKBASIC-SM-S44-1 / 4 "H x 60" B x 3/4 "D(1) 3 Cajones, (1) 6 Cajones60 "12 ga. Stål74 840NOK
BFKBASIC-SM-M44-1 / 4 "H x 60" B x 3/4 "D(1) 3 Cajones, (1) 6 Cajones60 "Laminerte løvtre78 855NOK
AFKBASIC-LG-S44-1 / 4 "H x 72" B x 3/4 "D(1) 3 skuff, (1) 6 skuff72 "12 ga. Stål102 826NOK
BFKBASIC-LG-M44-1 / 4 "H x 72" B x 3/4 "D(1) 3 skuff, (1) 6 skuff72 "Laminerte løvtre107 701NOK
TENNSCO -

Tilleggsenhet for bulklagringsstativ

StilModellStrålekapasitetKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning36 "72 "2150 lb.96 "8 034NOK
B69402150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål48 "72 "2150 lb.96 "13 693NOK
C69402150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål48 "96 "2150 lb.96 "14 230NOK
D69402150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål36 "96 "2150 lb.96 "12 022NOK
E69402150 lb.2150 lb.none48 "120 "2150 lb.96 "6 451NOK
F69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning24 "96 "2150 lb.96 "7 319NOK
G69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning36 "96 "2150 lb.96 "8 530NOK
H69402150 lb.2150 lb.spon36 "96 "2150 lb.96 "9 446NOK
I69402150 lb.2150 lb.spon24 "96 "2150 lb.96 "7 755NOK
J69402150 lb.2150 lb.spon24 "72 "2150 lb.96 "7 366NOK
K69402150 lb.2150 lb.none36 "120 "2150 lb.96 "6 324NOK
L69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning36 "120 "2150 lb.96 "8 937NOK
M69402150 lb.2150 lb.none24 "96 "2150 lb.96 "5 395NOK
N69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning48 "72 "2150 lb.96 "10 497NOK
O69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning24 "72 "2150 lb.96 "6 930NOK
P69402150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål24 "96 "2150 lb.96 "9 660NOK
Q69402150 lb.2150 lb.none24 "72 "2150 lb.96 "5 007NOK
R69402150 lb.2150 lb.none48 "72 "2150 lb.96 "5 579NOK
S69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning24 "120 "2150 lb.96 "7 703NOK
T69402150 lb.2150 lb.spon24 "120 "2150 lb.96 "8 139NOK
U69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning48 "96 "2150 lb.96 "11 034NOK
V69402150 lb.2150 lb.none36 "96 "2150 lb.96 "5 916NOK
W69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning48 "120 "2150 lb.96 "11 369NOK
X69402150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål36 "120 "2150 lb.96 "12 430NOK
Y69402150 lb.2150 lb.none48 "96 "2150 lb.96 "6 116NOK
StilModellKapasitet per hylleDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
ARXHS-962484MED GR2600 lb.24 "84 "96 "15 412NOK
RFQ
ARXHS-963684MED GR2600 lb.36 "84 "96 "19 391NOK
RFQ
ARXHS-962496MED GR2600 lb.24 "96 "96 "15 424NOK
RFQ
ARXHS-963696MED GR2600 lb.36 "96 "96 "19 513NOK
RFQ
ARXHS-722472MED GR2750 lb.24 "72 "72 "11 257NOK
RFQ
ARXHS-722484MED GR2750 lb.24 "84 "72 "11 413NOK
RFQ
ARXHS-723684MED GR2750 lb.36 "84 "72 "15 044NOK
RFQ
ARXHS-722496MED GR2750 lb.24 "96 "72 "11 520NOK
RFQ
ARXHS-602472MED GR3250 lb.24 "72 "60 "8 782NOK
RFQ
ARXHS-602484MED GR3250 lb.24 "84 "60 "8 864NOK
RFQ
ARXHS-361872 MED GR4000 lb.18 "72 "36 "5 943NOK
RFQ
ARXHS-362484 MED GR4000 lb.24 "84 "36 "7 289NOK
RFQ
ARXHS-481884MED GR4000 lb.18 "84 "48 "6 880NOK
RFQ
ARXHS-481896MED GR4000 lb.18 "96 "48 "7 067NOK
RFQ
ARXHS-362472MED GR4000 lb.24 "72 "36 "6 797NOK
RFQ
ARXHS-482484MED GR4000 lb.24 "84 "48 "7 954NOK
RFQ
ARXHS-482472MED GR4000 lb.24 "72 "48 "8 033NOK
RFQ
ARXHS-481872MED GR4000 lb.18 "72 "48 "6 872NOK
RFQ
ARXHS-362496MED GR4000 lb.24 "96 "36 "7 018NOK
RFQ
ARXHS-361884MED GR4000 lb.18 "84 "36 "5 978NOK
RFQ
LYON -

Storage Rack

StilModellHylletypePris (eks. mva)
ADD3700Tillegg5 242NOK
BDD3710Tillegg6 590NOK
CDD3710SVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.12 489NOK
DDD3700SVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.9 763NOK
HALLOWELL -

Bulklagerstativer

StilModellBreddeStrålekapasitetKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdeHøydeLastekapasitetAntall hyllerPris (eks. mva)
AHBR6024123-3S-WW-PB60 "3500 lb.3500 lb.Metalltråd24 "123 "10,500 lb.315 666NOK
RFQ
BHBR964887-3S-S-PB96 "3000 lb.3000 lb.Stål48 "87 "9000 lb.426 813NOK
RFQ

Bulklagerstativer

Bulklager gir organisert lagring og industriell materialhåndteringsløsninger. Raptor Supplies er vert for et bredt spekter av disse stativene fra merker som Add-A-Level, Vestil, Hallowell, Dura-hylle, Tennsco, Strukturell plast, Edsal & Lyon. Disse svært pålitelige skapene er designet for optimal plassutnyttelse i industrielle lager, anlegg og verksteder. De er konstruert i stål / plast og har et antall hyller (fra 0 til 15) med en maksimal lastekapasitet på 13000 lb. For HAZMAT-lagring, Vestile tilbyr korrosjonsbestandige hyllesystemer av plast i industriell kvalitet som har polyetylenpaneler med høy tetthet og et rutenett for å forhindre støvdannelse og fremme luftsirkulasjon. Valgfri dryppbrett kan kjøpes separat fra disse Vestil høykvalitets plaststativene for inneslutning. Lyon bulk lagringsstativ med tillegg (uten terrassebord nødvendig) tillater utvidelse av systemet med den minste installasjonstiden. Disse GREENGUARD-sertifiserte stativene har solid 14-gauge stålkonstruksjon og en bjelke i et unikt Z-design for økt styrke for å tåle belastninger opp til 2600 lb per hylle. De kommer med støtte foran og bak for å redusere strålerotasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?