HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S Secure Modular Storage Unit 132 Tommer 12 Gauge | AG9RVN 22CT63

HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S Secure Modular Storage Unit 132 tommer 12 gauge

På lager
Vare: AG9RVN Modell: FKSECURESTOR-SM-SKryssreferanse: 22CT63

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

190 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikker modulær lagringsenhet
FARGESvart, rød
Dimensjon78 "H x 18" B x 24 "D
Dimensjoner78 "H x 36" B x 24 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD Gull
MaterialeStål
Antall skaphyller4
Antall sokkler(1) 2 dører, (1) 6 skuff
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde132 "
Hyllekapasitet1450 pund (kabinett)
Arbeidsoverflate dybde24 "
Arbeidsoverflatemateriale12 ga. Stål
Arbeidsflate bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 606.285
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)335.28
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall oppbevaringsskap: 1
    • Arbeidsoverflatetykkelse: 1-3/4"
    • Sokkelmål: 32 "H x 18" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerSamlet breddeArbeidsoverflatematerialePris
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-M Secure Modular Storage Unit 132 tommers hardtre | AG9RVM 22CT62 FKSECURESTOR-SM-M78 "H x 36" B x 24 "D132 "Laminerte løvtre198 450 NOK
HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M Secure Modular Storage Unit 168 tommers hardtre | AG9RVP 22CT64 FKSECURESTOR-LG-M78 "H x 48" B x 24 "D168 "Laminerte løvtre217 839 NOK
HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Sikker modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge | AG9RVQ 22CT65 FKSECURESTOR-LG-S78 "H x 48" B x 24 "D168 "12 ga. Stål212 764 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S Secure Modular Storage Unit 132 tommer 12 gauge
190 981 NOK / enhet