HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Komplett modulær lagringsenhet 168 tommers hardtre | AG9RVW 22CT70

HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Komplett modulær lagringsenhet 168 tommers hardtre

På lager
Vare: AG9RVW Modell: FKCOMPLETE-SM-MKryssreferanse: 22CT70

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomplett modulær lagringsenhet
FARGESvart, rød
Dimensjon78 "H x 18" B x 24 "D
Dimensjoner78 "H x 36" B x 24 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD Gull
MaterialeStål
Antall skaphyller4
Antall sokkler(1) 2 dører, (1) 3 skuff
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde168 "
Hyllekapasitet1450 pund (kabinett) / 575 pund (reol)
Hyllematerialespon
Arbeidsoverflate dybde24 "
ArbeidsoverflatematerialeLaminerte løvtre
Arbeidsflate bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 624.735
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)426.72
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall oppbevaringsskap: 1
    • Antall hylleenheter: 1
    • Arbeidsoverflatetykkelse: 1-3/4"
    • Sokkelmål: 32 "H x 18" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerSamlet breddeHyllekapasitetHyllematerialeArbeidsoverflatematerialePris
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-S Komplett modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge | AG9RVX 22CT71 FKFULLSTENDIG-SM-S78 "H x 36" B x 24 "D168 "1450 pund (kabinett) / 575 pund (reol)Stål12 ga. Stål166 500 NOK
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M Komplett modulær lagringsenhet 210 tommers hardtre | AG9RVY 22CT72 FKCOMPLETE-LG-M78 "H x 48" B x 24 "D210 "1450 pund (kabinett) / 700 pund (reol)sponLaminerte løvtre225 362 NOK
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S Komplett modulær lagringsenhet 210 tommer 12 gauge | AG9RVZ 22CT73 FKCOMPLETE-LG-S78 "H x 48" B x 24 "D210 "1450 pund (kabinett) / 700 pund (reol)Stål12 ga. Stål217 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Komplett modulær lagringsenhet 168 tommers hardtre
169 407 NOK / enhet