ADD-A-LEVEL AST9624X4 Justerbare plasthyller, 96 x 24 x 72, solid topp, svart | AG8EQE

ADD-A-LEVEL AST9624X4 Justerbar plasthylle, 96 "x 24" x 72 ", Solid topp, svart

På lager
Vare: AG8EQE Modell: AST9624X4

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ
FARGESvart
Høyde72 "
Lengde96 "
Lastekapasitet3540 kg
MaterialeHDPE
Antall hyller4
typenSolid topp
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.14
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetAntall hyllertypenBreddePris
ADD-A-LEVEL AST3624X4 Justerbare plasthyller, 36" x 24" x 72", solid topp, svart | AG8EPW AST3624X472 "36 "1320 kg4Solid topp24 "5 392 NOK
ADD-A-LEVEL AST4824X4 Justerbare plasthyller, 48" x 24" x 72", solid topp, svart | AG8EPX AST4824X472 "48 "1760 kg4Solid topp24 "7 971 NOK
ADD-A-LEVEL AST6624X4 Justerbare plasthyller, 66" x 24" x 72", solid topp, svart | AG8EPY AST6624X472 "66 "2420 kg4Solid topp24 "8 559 NOK
ADD-A-LEVEL AS9616X4 Justerbare plasthyller, 96" x 16" x 72", Grid Top, Svart | AG8EPZ AS9616X472 "96 "1800 lbs.4Rutenett16 "8 131 NOK
ADD-A-LEVEL AST3624X3 Justerbare plasthyller, 36" x 24" x 48", solid topp, svart | AG8EQA AST3624X348 "36 "990 kg3Solid topp24 "4 256 NOK
ADD-A-LEVEL AST4824X3 Justerbare plasthyller, 48" x 24" x 48", solid topp, svart | AG8EQB AST4824X348 "48 "1330 kg3Solid topp24 "6 296 NOK
ADD-A-LEVEL AST6624X3 Justerbare plasthyller, 66" x 24" x 48", solid topp, svart | AG8EQC AST6624X348 "66 "1820 kg3Solid topp24 "6 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADD-A-LEVEL AST9624X4 Justerbar plasthylle, 96 "x 24" x 72 ", Solid topp, svart
11 154 NOK / enhet