Bulklagerstativer

filtre

LYON -

Tilleggsenhet for bulklagringsstativ

StilModellMaterialeStrålekapasitetKapasitetAntall hyllerBreddeKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdePris (eks. mva)
ADD67205R----60 "--48 "7 538NOK
ADD67521R--1650 kg-96 "--24 "8 444NOK
RFQ
BDD67303P----72 "--36 "5 524NOK
CDD67511D--1650 kg-96 "--24 "7 614NOK
RFQ
ADD67505R----96 "--48 "10 827NOK
ADD67503R----96 "--36 "9 739NOK
ADD67303R----72 "--36 "7 964NOK
CDD67313D--1900 lbs.-72 "--36 "7 986NOK
RFQ
DDD67331D--1900 lbs.-72 "--24 "8 568NOK
RFQ
DDD67335D--1900 lbs.-72 "--48 "12 546NOK
RFQ
EDD67505W----96 "--48 "8 705NOK
CDD67515D--1650 kg-96 "--48 "11 506NOK
RFQ
DDD67533D--1650 kg-96 "--36 "12 778NOK
RFQ
DDD67531D--1650 kg-96 "--24 "10 315NOK
RFQ
BDD67203P----60 "--36 "4 828NOK
ADD67501R----96 "--24 "8 250NOK
CDD67213D----60 "--36 "7 263NOK
RFQ
BDD67321P--1900 lbs.-72 "--24 "5 071NOK
RFQ
FDD67505----96 "--48 "4 396NOK
ADD67321R--1900 lbs.-72 "--24 "6 834NOK
RFQ
DDD67333D--1900 lbs.-72 "--36 "10 575NOK
RFQ
FDD67501----96 "--24 "4 000NOK
BDD67503P----96 "--36 "6 559NOK
BDD67501P----96 "--24 "5 694NOK
ADD67301R----72 "--24 "6 639NOK
VESTIL -

Tre øverste hyller

StilModellLengdePris (eks. mva)
AFLOW-WD-3633.75 "2 075NOK
RFQ
BFLOW-WD-4845.75 "2 633NOK
RFQ
JUSTRITE -

Oppbevaringsstativ for kryogene gassflasker

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.Min. Sylinder Dia.Pris (eks. mva)
A35188(1) 22 "17 "13 083NOK
B35186(1) 22 "17 "10 450NOK
C35184(1) 33 "28 "13 898NOK
D35190(1) 33 "28 "20 045NOK
RFQ
JUSTRITE -

Gassylinderbarrikadestativer

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.VektkapasitetPris (eks. mva)
A35224(6) 10 "1800 lbs.25 390NOK
B35226(12) 11 "3600 lbs.38 754NOK
VESTIL -

SSRT-serien vertikale lagringshyller

StilModellBay DepthGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
ASSRT-4724 "24 "60.88 "7 063NOK
BSSRT-47-HP36 "36 "92 "9 433NOK
RFQ
JUSTRITE -

Oppbevaringsstativer for gassflasker

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.Pris (eks. mva)
A35080(1) 12 "7 577NOK
B35100(2) 12 "10 477NOK
C35084(2) 12 "8 806NOK
C35090(3) 12 "10 517NOK
D35122(3) 12 "13 243NOK
C35096(4) 12 "11 238NOK
B35106(4) 12 "12 615NOK
E35144(4) 12 "16 303NOK
F35166(5) 12 "19 377NOK
RFQ
B35112(6) 12 "14 432NOK
G35128(6) 12 "16 437NOK
H35150(8) 12 "18 040NOK
I35118(8) 12 "17 105NOK
D35134(9) 12 "19 110NOK
J35172(10) 12 "24 455NOK
RFQ
K35156(12) 12 "24 589NOK
D35140(12) 12 "23 653NOK
L35178(15) 12 "30 736NOK
RFQ
H35162(16) 12 "33 409NOK
M35182(20) 12 "42 763NOK
RFQ
VESTIL -

VHSR Series arkstativer med variabel høyde

StilModellBay BreddeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AVHSR-447.38 "41.75 "47.38 "13 088NOK
BVHSR-896 "60 "96 "11 395NOK
RFQ
VESTIL -

GFL-serien pallestativ Gravity Flow-hyller

StilModellKapasitetDybdeGenerell dybdePris (eks. mva)
AGFL-96484608 lbs.48 "48 "19 515NOK
RFQ
BGFL-96969216 lbs.96 "96 "29 292NOK
RFQ
VESTIL -

RFLOW Series Gravity Flow-innsatser

StilModellSamlet breddeBreddePris (eks. mva)
ARFLOW-9-429.75 "9.75 "1 186NOK
BRFLOW-12-4212.75 "12.75 "1 343NOK
VESTIL -

PBSS Series Plast Bulk hyller og oppbevaring

StilModellHyllelengdeKapasitetKapasitet per hylleHyllebreddeMaks. LasteAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
APBSS-3616-4.16 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "6 099NOK
RFQ
BPBSS-3616-3.16 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "4 322NOK
CPBSS-3624-4.24 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "7 242NOK
RFQ
DPBSS-6624-4.24 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "11 896NOK
RFQ
EPBSS-9624-3.24 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "10 738NOK
RFQ
FPBSS-9624-4.24 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "15 119NOK
RFQ
GPBSS-3624-3.24 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "5 138NOK
HPBSS-6624-3.24 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "8 533NOK
ADD-A-LEVEL -

4 hyllerutenett plasthyller

Add-A-Level bulklagringsstativ er lagringssystemer på flere nivåer for å spare plass. Oppbevaringsdesignet med 4 hyller, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE), kan håndtere belastninger på opptil 2700 lb. Hyllene kan enkelt monteres og har 4 ben for å støtte stativene og fordele belastningen jevnt. Gittertoppen gir enkel rengjøring og jevn luftstrøm. Velg mellom et bredt utvalg av plasthyller, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AAS3624X436 "1000 lbs.24 "4 785NOK
BAS3616X436 "675 kg16 "4 334NOK
CAS4824X448 "1375 kg24 "7 385NOK
DAS6616X466 "1235 kg16 "6 373NOK
EAS6624X466 "1850 lbs.24 "7 684NOK
FAS9624X496 "2700 lbs.24 "10 095NOK
VESTIL -

EVR Series Expandabale Vertikale Barracks

StilModellAntall bukterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AEVR-106-EXT323 "106.53 "51 "9 863NOK
RFQ
BEVR-59-EXT321.75 "59.53 "51 "7 272NOK
CEVR-106-S423 "106.53 "53 "12 212NOK
RFQ
DEVR-59-S421.75 "59.53 "53 "8 761NOK
VESTIL -

FLOW Series Carton Flow racks

StilModellAntall nivåerGenerell dybdePris (eks. mva)
AFLOW-4-3348 "24 776NOK
RFQ
BFLOW-3-3336 "22 252NOK
RFQ
CFLOW-4-4448 "23 599NOK
RFQ
DFLOW-3-4436 "22 502NOK
RFQ
EFLOW-3-5536 "22 077NOK
RFQ
FFLOW-4-5548 "24 201NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ALR4848-SV2 012NOK
RFQ
ALR4896-SV3 354NOK
RFQ
HALLOWELL -

Bulklagerstativer

StilModellBreddeStrålekapasitetKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdeHøydeLastekapasitetAntall hyllerPris (eks. mva)
AHBR6024123-3S-WW-PB60 "3500 lb.3500 lb.Metalltråd24 "123 "10,500 lb.313 943NOK
RFQ
BHBR964887-3S-S-PB96 "3000 lb.3000 lb.Stål48 "87 "9000 lb.424 132NOK
RFQ
TENNSCO -

Bulklagerstativer

StilModellDekksmaterialeDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
ABU-482472CA-24 "72 "48 "7 350NOK
RFQ
BBU-962484PA-24 "84 "96 "9 278NOK
RFQ
CBU-482496WA-24 "96 "48 "7 903NOK
RFQ
DBU-722484WA-24 "84 "72 "10 538NOK
RFQ
EBU-482484WA-24 "84 "48 "7 960NOK
RFQ
FBU-962472WA-24 "72 "96 "12 676NOK
RFQ
GBU-722472WA-24 "72 "72 "10 041NOK
RFQ
HBU-482472WA-24 "72 "48 "7 464NOK
RFQ
IBU-9624120CA-24 "120 "96 "12 829NOK
RFQ
JBU-9624120PA-24 "120 "96 "9 621NOK
RFQ
KBU-722496PA-24 "96 "72 "7 674NOK
RFQ
LBU-482496PA-24 "96 "48 "5 918NOK
RFQ
MBU-722484PA-24 "84 "72 "7 731NOK
RFQ
NBU-483696PA-36 "96 "48 "6 853NOK
RFQ
OBU-964896WA----18 556NOK
RFQ
OBU-964872WA----17 983NOK
RFQ
PBU-483672CA-36 "72 "48 "8 953NOK
RFQ
QBU-9636120PA-36 "120 "96 "11 053NOK
RFQ
RBU-482484PA-24 "84 "48 "5 975NOK
RFQ
OBU-964896CA----17 811NOK
RFQ
OBU-724896CA----14 203NOK
RFQ
OBU-484896CA----10 767NOK
RFQ
OBU-964884CA----17 811NOK
RFQ
OBU-7248120PA----10 270NOK
RFQ
SBU-962496WA-24 "96 "96 "13 115NOK
RFQ
LYON -

Storage Rack

StilModellHylletypePris (eks. mva)
ADD3700Tillegg5 242NOK
RFQ
BDD3710Tillegg6 590NOK
RFQ
CDD3710SVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.12 489NOK
RFQ
DDD3700SVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.9 763NOK
RFQ
HALLOWELL -

Bulk rackstarter, uten dekk

StilModellStrålekapasitetKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AHBR9648123-3S-PB3000 lb.3000 lb.none48 "123 "9000 lb.96 "13 385NOK
RFQ
BHBR962487-3S-S-PB3000 lb.3000 lb.Stål24 "87 "9000 lb.96 "16 706NOK
RFQ
AHBR9636123-3S-PB3000 lb.3000 lb.none36 "123 "9000 lb.96 "12 691NOK
RFQ
BHBR9624123-3S-S-PB3000 lb.3000 lb.Stål24 "123 "9000 lb.96 "17 070NOK
RFQ
BHBR963687-3S-S-PB3000 lb.3000 lb.Stål36 "87 "9000 lb.96 "19 228NOK
RFQ
CHBR9648123-3S-WW-PB3000 lb.3000 lb.Metalltråd48 "123 "9000 lb.96 "29 422NOK
RFQ
CHBR962487-3S-WW-PB3000 lb.3000 lb.Metalltråd24 "87 "9000 lb.96 "18 226NOK
RFQ
DHBR964887-3S-P-PB3000 lb.3000 lb.spon48 "87 "9000 lb.96 "18 861NOK
RFQ
AHBR962487-3S-PB3000 lb.3000 lb.none24 "87 "9000 lb.96 "10 630NOK
RFQ
AHBR9624123-3S-PB3000 lb.3000 lb.none24 "123 "9000 lb.96 "11 692NOK
RFQ
DHBR962487-3S-P-PB3000 lb.3000 lb.spon24 "87 "9000 lb.96 "14 154NOK
RFQ
AHBR963687-3S-PB3000 lb.3000 lb.none36 "87 "9000 lb.96 "11 283NOK
RFQ
DHBR9624123-3S-P-PB3000 lb.3000 lb.spon24 "123 "9000 lb.96 "13 932NOK
RFQ
DHBR9636123-3S-P-PB3000 lb.3000 lb.spon36 "123 "9000 lb.96 "17 058NOK
RFQ
DHBR963687-3S-P-PB3000 lb.3000 lb.spon36 "87 "9000 lb.96 "15 119NOK
RFQ
AHBR964887-3S-PB3000 lb.3000 lb.none48 "87 "9000 lb.96 "12 390NOK
RFQ
CHBR9624123-3S-WW-PB3000 lb.3000 lb.Metalltråd24 "123 "9000 lb.96 "20 697NOK
RFQ
CHBR963687-3S-WW-PB3000 lb.3000 lb.Metalltråd36 "87 "9000 lb.96 "23 807NOK
RFQ
CHBR964887-3S-WW-PB3000 lb.3000 lb.Metalltråd48 "87 "9000 lb.96 "27 336NOK
RFQ
DHBR9648123-3S-P-PB3000 lb.3000 lb.spon48 "123 "9000 lb.96 "20 419NOK
RFQ
CHBR9636123-3S-WW-PB3000 lb.3000 lb.Metalltråd36 "123 "9000 lb.96 "23 701NOK
RFQ
BHBR9648123-3S-S-PB3000 lb.3000 lb.Stål48 "123 "9000 lb.96 "24 597NOK
RFQ
BHBR9636123-3S-S-PB3000 lb.3000 lb.Stål36 "123 "9000 lb.96 "20 789NOK
RFQ
AHBR724887-3S-PB3500 lb.3500 lb.none48 "87 "10,500 lb.72 "10 982NOK
RFQ
DHBR7248123-3S-P-PB3500 lb.3500 lb.spon48 "123 "10,500 lb.72 "16 888NOK
RFQ
ADVANCE TABCO -

Pass-Thru Hylle

StilModellPris (eks. mva)
APA-18-48-223 229NOK
APA-18-84-227 525NOK
RFQ
APA-18-12014 321NOK
RFQ
APA-18-120-232 207NOK
RFQ
APA-18-13215 626NOK
RFQ
APA-18-132-234 475NOK
RFQ
APA-18-14417 800NOK
RFQ
APA-18-144-237 215NOK
RFQ
APA-18-4811 305NOK
APA-18-9613 487NOK
RFQ
APA-24-8417 800NOK
RFQ
APA-24-120-244 303NOK
RFQ
APA-24-13221 176NOK
RFQ
APA-24-132-246 614NOK
RFQ
APA-24-249 518NOK
APA-24-3610 446NOK
APA-24-4814 114NOK
APA-24-48-229 337NOK
APA-18-10814 054NOK
RFQ
APA-18-8413 023NOK
RFQ
APA-18-6012 164NOK
APA-24-7216 271NOK
RFQ
APA-18-72-225 377NOK
RFQ
APA-18-96-229 140NOK
RFQ
APA-24-10819 149NOK
RFQ
VULCAN HART -

Rackguide, høyre side, 13.13 x 28.6 2.75 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
00-707855-000APAV4JRB6 120 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Ovnstativ

ModellSakPris (eks. mva)
00-714373AP4JYK14 806 NOK
Se detaljer

Bulklagerstativer

Bulklager gir organisert lagring og industriell materialhåndteringsløsninger. Raptor Supplies er vert for et bredt spekter av disse stativene fra merker som Add-A-Level, Vestil, Hallowell, Dura-hylle, Tennsco, Strukturell plast, Edsal & Lyon. Disse svært pålitelige skapene er designet for optimal plassutnyttelse i industrielle lager, anlegg og verksteder. De er konstruert i stål / plast og har et antall hyller (fra 0 til 15) med en maksimal lastekapasitet på 13000 lb. For HAZMAT-lagring, Vestile tilbyr korrosjonsbestandige hyllesystemer av plast i industriell kvalitet som har polyetylenpaneler med høy tetthet og et rutenett for å forhindre støvdannelse og fremme luftsirkulasjon. Valgfri dryppbrett kan kjøpes separat fra disse Vestil høykvalitets plaststativene for inneslutning. Lyon bulk lagringsstativ med tillegg (uten terrassebord nødvendig) tillater utvidelse av systemet med den minste installasjonstiden. Disse GREENGUARD-sertifiserte stativene har solid 14-gauge stålkonstruksjon og en bjelke i et unikt Z-design for økt styrke for å tåle belastninger opp til 2600 lb per hylle. De kommer med støtte foran og bak for å redusere strålerotasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?