LYON DD3710S Oppbevaringsstativ, rør og stang, dobbel starter, størrelse 36 x 33-3/4 x 79-1/4 tommer | CE8ACV

LYON DD3710S lagringsstativ, rør og stang, dobbel starter, størrelse 36 x 33-3/4 x 79-1/4 tommer

Vare: CE8ACV Modell: DD3710S
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 489 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStorage Rack
Kapasitet450 lbs.
HylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.65
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)106.68
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHylletypePris
LYON DD3700S Oppbevaringsstativ, rør og stang, enkeltstarter, størrelse 36 x 21-7/8 x 79-1/4 tommer | CE8ACT DD3700SVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.9 763 NOK
RFQ
LYON DD3700 lagringsstativ, rør og stang, enkelt tillegg, størrelse 36 x 21-7/8 x 79-1/4 tommer | CE8ACU DD3700Tillegg5 242 NOK
RFQ
LYON DD3710 lagringsstativ, rør og stang, dobbel tillegg, størrelse 36 x 33-3/4 x 79-1/4 tommer | CE8ACW DD3710Tillegg6 590 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD3710S lagringsstativ, rør og stang, dobbel starter, størrelse 36 x 33-3/4 x 79-1/4 tommer
12 489 NOK / enhet