VESTIL Dispenserstativ i PDS-serien


filtre
Kapasitet per stang: 73 lbs. , Farge: Grå , Materiale: Stål , Maks. Papirrull Dia.: 9" , Monteringshull Dia.: 7 / 8 " , Total lengde: 18 1 / 4 " , Papirstang Dia.: 3 / 4 " , Bærbar: Nei
StilModellKapasitetHøydeAntall nivåerTotal høydeSamlet breddeRullbreddePris (eks. mva)
A
PDS-2-48
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "53 "48 "3 578 NOK
RFQ
B
PDS-2-24
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "28 3 / 4 "24 "2 317 NOK
RFQ
C
PDS-2-30
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "2 475 NOK
RFQ
D
PDS-2-36
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "40 3 / 4 "36 "2 633 NOK
RFQ
E
PDS-3-24
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "3 077 NOK
RFQ
F
PDS-3-36
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "40 3 / 4 "36 "3 721 NOK
RFQ
G
PDS-3-48
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "5 568 NOK
RFQ
H
PDS-3-30
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "3 620 NOK
RFQ

Dispenserstativ i PDS-serien

Vestil PDS-seriens dispenserstativ holder papirruller mens du dispenserer dem horisontalt, og har et dobbelt- / tredelt lag som er belagt med en malt overflate for å redusere oksidasjonsreaksjonene på de utsatte overflatene. Disse enhetene holder også etikettene på en organisert måte for brukervennlighet og enkel distribusjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?