ANSELL 11-600V Hyflex belagte hansker


filtre
ANSI kuttede gram: 200 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Beleggdekning: Palm , Beleggfinish: Glatt , Beleggmateriale: polyuretan , Farge: Svart / Sølv , Mansjett: Strikke , Måler: 15 , Foringsmateriale: nylon , Tommelstil: Vinge
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
11-600V
7"746NOK
A
11-600V
8"846NOK
A
11-600V
9"946NOK
A
11-600V
10 "1046NOK

11-600V Hyflex belagte hansker

Ansell HyFlex-hansker er ideelle for montering, inspeksjon av komponenter, montering av deler og justering av systemer med skruer. De finner applikasjoner i bilindustrien, metallindustrien og logistikkindustrien. Dette personlige verneutstyret beskytter hendene mot potensielle farer samtidig som det sikrer at arbeidere kan håndtere små komponenter og enkelt gjøre presise justeringer.

Egenskaper

  • Ansell HyFlex-hansker har et polyuretanbelegg og nylonfôr for optimal taktil følsomhet, noe som gjør dem ideelle for oppgaver som krever en delikat berøring.
  • Disse arbeidshanskene har en håndflatedypet design for ekstra håndflatebeskyttelse.
  • De er tilgjengelige i hvit farge og er ideelle for bruksområder der renslighet er avgjørende.
  • Disse hanskene i Ansell HyFlex 11-600-serien er lette og kan også håndtere ømfintlige deler.
  • De har en strikket håndleddsmansjett som reduserer håndtretthet og sikrer komfort under langvarig bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?